機構部品 :「丁番 角度」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
839 税込923
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
1個
1,087 税込1,196
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラマシナリーヒンジ(旋回角度205°) EMH
エコ商品
本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミドつや消しブラック 質量(g)26 タイプオネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)40 寸法H(mm)16.5 寸法L1(mm)18 寸法S(mm)20.2 寸法D(mm)4 寸法E(mm)12.5 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法Lf(mm)- 寸法W1(mm)29 材質(ピン)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大205 寸法MM4×0.7 材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
1,514 税込1,665
7日以内出荷

イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTH
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) クロムメッキ 質量(g)95 タイプサラボルト用 寸法L(mm)50 寸法H(mm)11.5 寸法L1(mm)- 寸法A(mm)10 寸法E(mm)6.5 寸法B(mm)M6 寸法T(mm)6 寸法W(mm)50 寸法P(mm)30 寸法S1(mm)15 寸法S2(mm)15 材質(ピン)SUS304 寸法θ°- RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大180 寸法M-
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTH
腐食に強いステンレス製もご用意
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ 質量(g)95 材質(ピン)SUS303
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,029 税込1,132
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
515 税込567
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オール樹脂製です。 腐食を嫌う環境での使用に最適です。
質量(g)20
1個
1,155 税込1,271
4日以内出荷

タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大100 材質(メネジ)黄銅 表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
1個
1,038 税込1,142
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションESJA エンプラスリップジョイントヒンジ
エコ商品
右側、左側に開くドアにご使用できます。 ドアとフレーム間の角度調整が可能です。 M5六角穴付きボルト、またはM5六角ボルトで取付けができます。また、ドアの内側からM5六角穴付きボルトを通しM5用六角ナットで取付けが可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です
質量(g)25 最大締付トルク(N・m)5 許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
767 税込844
4日以内出荷

扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80 旋回角度(°)最大215 材質(ヒンジ 本体)ポリアミド 材質(ヒンジ ピン)スチール 材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(レバー ボルト)スチール
1個
1,746 税込1,921
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~140 材質(ピン)SUS303 旋回角度(°)最大270
1個
835 税込919
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラポジショニングヒンジ EFH
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大255
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。
質量(g)38 使用温度範囲(℃)0~80 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3 旋回角度(°)最大210
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルミヒンジ(薄型ドア用) AHT
本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。 ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。
付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本 材質【ガイドブッシュ】ポリアミド 材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル) 使用温度範囲(℃)-10~100 材質(ピン)SUS304 旋回角度(°)最大185
1個
3,007 税込3,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ VD-EFTH
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ピン)SUS303 旋回角度(°)270
1個
699 税込769
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ)
エコ商品
EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
757 税込833
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります