機構部品 :「亜鉛 合金」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,601 税込1,761
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

イマオコーポレーションフラット トルク ヒンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 表面処理(本体)黒色塗装
1個
4,074 税込4,481
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,863 税込2,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションベアリングユニット5/6
付属品六角穴付きボタンボルM5×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)47 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 締付トルク(N・m)3 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)780 基本動定格荷重C(N)1620 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTH
腐食に強いステンレス製もご用意
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ 質量(g)95 材質(ピン)SUS303
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装 質量(g)70 材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ 材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

イマオコーポレーションフラットヒンジ(調整型) FTAH
本体ザグリ穴上面と、ブッシュ底面にはセレーションが施されています。 セレーションに沿ってブッシュをスライドさせることで、全ての取付け穴の位置が、垂直方向水平方向共に±2mm調整可能です。
材質【本体・ブッシュ】亜鉛ダイカスト(ZDC1)黒色塗装 質量(g)185 材質(ピン)SUS303
1個
3,492 税込3,841
7日以内出荷

イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302
エコ商品
ヒンジ部は180度回転します。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)黒色塗装 質量(g)70 材質(プレート)SUM22L/亜鉛メッキ 材質(ボルト)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

イマオコーポレーションドアロック ハンドル
ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。 可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。
材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-20~60 最大締付トルク(N・m)5
1個
2,037 税込2,241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションヒンジHD
付属品六角穴付きサラボルトM5×0.8-16L2本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)63 許容荷重(N)300 色(本体)ブラック
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTH
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) クロムメッキ 質量(g)95 タイプサラボルト用 寸法L(mm)50 寸法H(mm)11.5 寸法L1(mm)- 寸法A(mm)10 寸法E(mm)6.5 寸法B(mm)M6 寸法T(mm)6 寸法W(mm)50 寸法P(mm)30 寸法S1(mm)15 寸法S2(mm)15 材質(ピン)SUS304 寸法θ°- RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大180 寸法M-
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

イマオコーポレーションダブルベアリングユニット 14
付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)880 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 締付トルク(N・m)20 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)4400 基本動定格荷重C(N)7800 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルベアリングユニット 6
付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)220 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 締付トルク(N・m)3 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)780 基本動定格荷重C(N)1620 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルベアリングユニット 5/6
付属品六角穴付きボタンボルM8×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)110 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 締付トルク(N・m)3 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)780 基本動定格荷重C(N)1620 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります