機構部品 :「交換バネ」の検索結果
・最大積載重量50kg・重量ツールの保持と自動交換が可能・スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。・ロボットアーム軌道のブレを吸収補正することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。・サポートブロックの溝が「SSR-MSP」、サポートプレートを支えることで、ツールの重量が大きい場合や偏心している場合でも傾きを防止し、安定したツール交換・保持を実現します。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。・ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
適合【ツールホルダー】SSR-TH2120・SSR-THEM2121・SSR-THEF2122【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600・SSR-THEM2620・SSR-THEF2621
タイプフェノール樹脂製
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24
L37.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
L15
L23.9
D39.3
D1(h6)25
MM16×2
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5
L39.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
L15
L29.5
D39.3
D1(h6)25
MM12×1.75
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5
L39.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
L15
L29.5
D39.3
D1(h6)25
MM12×1.75
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24
L37.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
L15
L23.9
D39.3
D1(h6)25
MM16×2
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5
L39.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
L15
L29.5
D39.3
D1(h6)25
MM12×1.75
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24
L37.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
L15
L23.9
D39.3
D1(h6)25
MM16×2
1ケース(1500枚)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
【IMAOAPS(イマオオートマティックポジショニングシステム)】
素早い交換
・段取り時間を90%削減
・位置決めと固定が同時にできます
・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)
高い繰り返し位置決め精度
・繰り返し位置決め精度5μm以下
・テーパーピンによる位置決め
低コスト
・トータルコストダウン
・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減
・メンテナンス性に優れています
材質(本体)スチール(SNCM420)表面硬化研磨仕上/四三酸化鉄皮膜HRC50~60
質量(g)48
タイプダイヤ
寸法L(mm)25
寸法d(mm)12.5
寸法L1(mm)4
寸法D(mm)23.7
寸法D1(mm)15(h6)
寸法L2(mm)2.5
寸法MM8×1.25
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
・本製品はスプリングクランプ仕様です。・アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力することができます。・ねじ配管または、ガスケット配管で使用していただけます。・治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。・スプリングクランプ時は、増力用配管ポートは呼吸穴となりますので塞がないでください。・必要に応じてフィルターを取付けてください。【IMAO APS(イマオ オートマティックポジショニングシステム)の特長】・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
仕様エアブロー:○
その他【金口】3本
質量(kg)4.5
タイプフェノール樹脂製
使用圧力(MPa)0.6
クランプ力(kN)【増圧時】18
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。
ロボットアーム軌道のブレを吸収することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。
【SMARTSHIFTロボットシステム】
SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。
ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。
電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。
主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付き皿ボルトM6×1-34L:2本・スペーサーΦ20×15L:2個
適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122
材質【ステッカー】ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)785
使用温度範囲(℃)5~40
最大積載量(kg)5
材質(プレート)アルミニウム/アルマイト処理
材質(アーム)ポリアセタール
材質(スペーサ)SUS303
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。