クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M6イマオコーポレーション4日以内出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A51B34.9L38.1H7.9タイプフェノール樹脂製F6.3D6.5C38.1E17.5G11.1J22.2P0.4K33.3N30M9.5
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M5イマオコーポレーション翌々日出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A38B25.4L14.3H7.1タイプフェノール樹脂製F4.7D5.1C28.6E13.7G7.9J15.9K22
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M6イマオコーポレーション4日以内出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A51B34.9L20.6H7.9タイプフェノール樹脂製F6.3D6.5C38.1E17.5G11.1J22.2K30
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M3イマオコーポレーション翌日出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R11.1A24B17.5L16H5.6タイプフェノール樹脂製F3.1D3.5C16.7S6E8.9G5.6J10.3P6.4K16.7N22.2M4.8
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M3イマオコーポレーション翌々日出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A24B17.5L9.5H5.6タイプフェノール樹脂製F3.1D3.5C16.7E8.9G5.6J10.3K15
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M6イマオコーポレーション4日以内出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R19.1A51B34.9L32H7.9タイプフェノール樹脂製F6.3D6.5C38.1S8.3E17.5G11.1J22.2P12.7K33.3N38.1M9.5
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M5イマオコーポレーション4日以内出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A38B25.4L22H7.1タイプフェノール樹脂製F4.7D5.1C28.6E13.7G7.9J15.9P0.4K23N22M6.3
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M5イマオコーポレーション4日以内出荷
・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R14.3A38B25.4L22H7.1タイプフェノール樹脂製F4.7D5.1C28.6S6.7E13.7G7.9J15.9P9.5K23N28.6M6.3
ボールロックピンイマオコーポレーション当日出荷から翌日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適仕様ボールロックピン寸法H(mm)13寸法L1(mm)9(±1)寸法A(mm)25寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)12.7材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
手押しポンプ明立精機税込¥7,588¥6,898
棚板明立精機税込¥28,578¥25,980