6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションPET容器用ガイドレール(C-10型) CRC-PET
搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
定尺(m)3 適合径(Φmm)10(丸棒) 質量(g/m)69 材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

イマオコーポレーションPET容器用ガイドレール(A2型)
搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
適合【鋼材】6t×25 定尺(m)3 質量(g/m)220 材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
7,081 税込7,789
4日以内出荷

搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
適合【鋼材】6t×50 質量(g)404 定尺(m)3 材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションガイドレール(FCプロファイル) FC
2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。 (切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います) 本製品は素材長さ2000±2より切削加工で製作しております。 樹脂部長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。 (在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。 レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。
材質【Cチャンネル】FCSG-SUS:SUS304 寸法H(mm)18 寸法A(mm)14 寸法t(mm)2 寸法W(mm)28 定尺(m)2 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)12 寸法W1(mm)24 質量(g/m)1150 材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります