機構部品 :「位置 合わせ」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションSCS-BP 固定ベース
エコ商品
ボルトセットと合わせてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037
エコ商品
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM10×1.5 深さ15 T36 B37 L3 H16 タイプフェノール樹脂製 F50 D15 C18 S8 E40 G20 J25 PM16×2 K(-0.1/-0.3)19 NM10 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031
エコ商品
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM8×1.25 深さ12 T30 B31 L2.5 H12 タイプフェノール樹脂製 F40 D12.5 C15 S6 E30 G18 J20 PM12×1.75 K(-0.1/-0.3)14 NM8 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-10029
エコ商品
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM6×1 深さ10 T24 B29 L2 H10 タイプフェノール樹脂製 F35 D10 C12 S4 E25 G16 J18 PM10×1.5 K(-0.1/-0.3)12 NM6 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50140
エコ商品
・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。
A最大200 B18 質量(g)2200 タイプフェノール樹脂製 C17 許容荷重(kN)60 スクリューTr 30×6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-08024
エコ商品
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM5×0.8 深さ8 T24 B24 L2 H8 タイプフェノール樹脂製 F26 D7.5 C9.5 S4 E20 G14 J14 PM8×1.25 K(-0.1/-0.3)10 NM5 M7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50320
エコ商品
・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。
A最大540 B22 質量(g)5100 タイプフェノール樹脂製 C25 許容荷重(kN)25 スクリューTr 30×6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50100
エコ商品
・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。
A最大140 B18 質量(g)1750 タイプフェノール樹脂製 C17 許容荷重(kN)60 スクリューTr 30×6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50200
エコ商品
・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。
A最大320 B22 質量(g)3400 タイプフェノール樹脂製 C22 許容荷重(kN)40 スクリューTr 30×6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ334 ジャッキ
エコ商品
高さが必要な場合にご利用ください。 ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。 RoHS指令適合製品です。
スクリューTr30×6 材質(ナット)スチール 表面処理(本体)グレー塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(スクリュー)スチール
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ラジアル送り(ラック&ピニオン)で、スケールと合せて読み取りに使用。・ワンタッチロックノブのベース側面の溝に押し込んで使用します。
タイプフェノール樹脂製
1個
229 税込252
翌々日出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】8 d14 H25.4 質量(g)336 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】54.1 L29.9 L320.8 d18.5 H112.7 MM8×1.25 許容締付トルク(N・m)14.5 クランプ力(N)8800 d24.4 適合型式【ロッキングプレート】MBDE08-LP
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】6 d10.5 H19.1 質量(g)186 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】40.3 L26.6 L316.1 d16.6 H19.4 MM6×1 許容締付トルク(N・m)14.3 クランプ力(N)6600 d24.4 適合型式【ロッキングプレート】MBDE04-LP
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】8 d14 質量(g)400 タイプフェノール樹脂製 d18.5 MM8×1.25 d24.4 適合型式【ロッキングプレート】MBDE06-LP
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】6 d10.5 質量(g)227 タイプフェノール樹脂製 d16.6 MM6×1 d24.4 適合型式MBDES06LB
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】4 d7.5 質量(g)117 タイプフェノール樹脂製 d14.5 MM4×0.7 d22.3 適合型式MBDES08LB
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】4 d7.5 H12.7 質量(g)92 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】30.7 L24.6 L310.7 d14.5 H16.3 MM4×0.7 許容締付トルク(N・m)3.4 クランプ力(N)2200 d22.3 適合型式MBDES04LB
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。 キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー) 使用温度範囲(℃)0~80
1個
224 税込246
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションKPHS スイベルストッパー
エコ商品
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください 円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション位置決めピン|拡張ピン PEDT
ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
材質(本体)SUS303 繰り返し位置決め精度(mm)±0.015(ワーク)
1個
6,984 税込7,682
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B12 L1.2 H15 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 F28.6 D43.9 C1.25 E14 G8.9 J21.9 K1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)135 クランプ力(N)26000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

イマオコーポレーションKPHS ダブルストッパー
エコ商品
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】54.1 B25.4 LM4 H15 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 F9.9 D20.8 C31.8 E12.7 G20.6 J4.5 KM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)14.5 クランプ力(N)8800 適合型式【ロッキングプレート】MBDE08-LP
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】106.6 B50.8 LM6 H29 質量(g)930 タイプフェノール樹脂製 F20.3 D41.3 C63.5 E25.4 G41.3 J9 KM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)74.6 クランプ力(N)26000 適合型式【ロッキングプレート】MBDE16-LP
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】80.3 B38.1 LM5 H27 質量(g)390 タイプフェノール樹脂製 F15.7 D30.9 C47.5 E19.1 G30.5 J10.5 KM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)38.4 クランプ力(N)15000 適合型式【ロッキングプレート】MBDE12-LP
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B8 L1 H12.7 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F22.9 D37.6 C1 E11.4 G7.6 J18.8 K1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)88 クランプ力(N)17000
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B7 L0.65 H10.2 質量(g)53 タイプフェノール樹脂製 F18 D31.2 C0.75 E8.9 G7 J15.6 K0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)27 クランプ力(N)8800
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B4 L0.4 H7.8 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 F11.9 D24.9 C0.5 E6.4 G6.4 J12.4 K0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)8 クランプ力(N)3500
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】40.3 B19.1 LM4 H13.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 F6.6 D16.1 C23.9 E9.4 G15.9 J5 KM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)14.3 クランプ力(N)6600 適合型式【ロッキングプレート】MBDE06-LP
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】30.7 B12.7 LM2 H7 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 F4.6 D10.7 C15.7 E6.3 G10.2 J4.5 KM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)3.4 クランプ力(N)2200 適合型式【ロッキングプレート】MBDE04-LP
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

イマオコーポレーションKPHS シングルストッパー
エコ商品
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ(小径タイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ねじ径M1M3×0.5 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(クサビ)S45C 表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ(ブロックタイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
色(本体)シルバー ねじ径M1M3×0.5 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(クサビ)SCM440 表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A24 B17.5 L19.1 H5.6 タイプフェノール樹脂製 F3.1 D3.5 C16.7 E8.9 G5.6 J10.3 P0.4 K16.7 N15 M4.8
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A51 B34.9 L20.6 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 E17.5 G11.1 J22.2 K30
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R19.1 A51 B34.9 L32 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 S8.3 E17.5 G11.1 J22.2 P12.7 K33.3 N38.1 M9.5
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T16M10 + CLS-T16M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)5 タイプフェノール樹脂製
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング