機構部品 :「六角スパナ」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質フェノール樹脂 W4 L15 H65 質量(g)75 D23 D119 材質(シャンク)スチール製 MM8×1.25
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPA
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
1個
912 税込1,003
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーション回転グリップ
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
1個
767 税込844
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】12 d20 質量(g)2375 タイプフェノール樹脂製 d113.5 MM12×1.75 適合型式MBDE12LB
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】12 d20 H38.6 質量(g)612 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】39.9 L230.8 d113.5 H219 H138.1 MM12×1.75 許容締付トルク(N・m)38.4 クランプ力(N)15000
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】6 d10.5 質量(g)598 タイプフェノール樹脂製 d16.6 MM6×1 適合型式MBDE06LB
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】6 d10.5 H19 質量(g)167 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】20.3 L216.1 d16.6 H29.5 H119.1 MM6×1 許容締付トルク(N・m)14.3 クランプ力(N)6600
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】4 d7.5 質量(g)307 タイプフェノール樹脂製 d14.5 MM4×0.7 適合型式MBDE04LB
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】2 d4.1 H6.9 質量(g)26 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】6.7 L25.3 d12.4 H23.6 H16.4 MM2×0.4 許容締付トルク(N・m)0.7 クランプ力(N)800
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 本体)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508 材質(本体)A7075
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
材質(クサビ)SUM24L 長さ(mm)508
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】2.5 d4.8 H9.7 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】0.1 L27.9 d12.8 H24.7 H19.5 MM2.5×0.45 許容締付トルク(N・m)1.5 クランプ力(N)1300
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】16 d25 H51.5 質量(g)1072 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】53 L241.2 d116.5 H225.4 H150.8 MM16×2 許容締付トルク(N・m)74.6 クランプ力(N)26000
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】4 d7.5 H14.5 質量(g)76 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】13.2 L210.4 d14.5 H25.6 H112.7 MM4×0.7 許容締付トルク(N・m)3.4 クランプ力(N)2200
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】8 d14 H25.9 質量(g)283 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】26.9 L220.8 d18.5 H212.7 H125.4 MM8×1.25 許容締付トルク(N・m)14.5 クランプ力(N)8800
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】2 d4.1 質量(g)72 タイプフェノール樹脂製 d12.4 MM2×0.4 適合型式MBDE02LB
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イマオコーポレーション回転グリップ RGPA
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
使用温度範囲(℃)-20~90 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック 材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
1個
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】2.5 d4.8 質量(g)158 タイプフェノール樹脂製 d12.8 MM2.5×0.45 適合型式MBDE025LB
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】16 d25 質量(g)4250 タイプフェノール樹脂製 d116.5 MM16×2 適合型式MBDE16LB
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】8 d14 質量(g)1058 タイプフェノール樹脂製 d18.5 MM8×1.25 適合型式MBDE08LB
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

イマオコーポレーションMBDE-LP ロッキングプレート
本体のセルフカット時のみご使用ください。 ワークをクランプする時は取外してください。 六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションBA バランスハンドル
下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
1個
4,850 税込5,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)11 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプ
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。 タイプハンドルあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダの着脱は六角レンチで行います。 締付け(戻し)は半回転以下で完了します。 アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。
質量(g)5200 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)30 許容締付トルク(N・m)100 材質(カムシャフト)SCM435 表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜 熱処理(カムシャフト)焼入焼戻 熱処理(本体)浸炭焼入
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】8 d14 質量(g)400 タイプフェノール樹脂製 d18.5 MM8×1.25 d24.4 適合型式【ロッキングプレート】MBDE06-LP
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】6 d10.5 質量(g)227 タイプフェノール樹脂製 d16.6 MM6×1 d24.4 適合型式MBDES06LB
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】4 d7.5 質量(g)117 タイプフェノール樹脂製 d14.5 MM4×0.7 d22.3 適合型式MBDES08LB
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】4 d7.5 H12.7 質量(g)92 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】30.7 L24.6 L310.7 d14.5 H16.3 MM4×0.7 許容締付トルク(N・m)3.4 クランプ力(N)2200 d22.3 適合型式MBDES04LB
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】8 d14 H25.4 質量(g)336 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】54.1 L29.9 L320.8 d18.5 H112.7 MM8×1.25 許容締付トルク(N・m)14.5 クランプ力(N)8800 d24.4 適合型式【ロッキングプレート】MBDE08-LP
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)190.5 材質(本体)A7075
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります