機構部品 :「平ちょうばん」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,601 税込1,761
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80 旋回角度(°)最大215 材質(ヒンジ 本体)ポリアミド 材質(ヒンジ ピン)スチール 材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(レバー ボルト)スチール
1個
1,746 税込1,921
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~140 材質(ピン)SUS303 旋回角度(°)最大270
1個
835 税込919
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,863 税込2,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
839 税込923
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションAFTH フラットヒンジ
エコ商品
RoHS指令適合製品です。 アルミ製。
質量(g)50 表面処理(本体)黒色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,514 税込1,665
翌日出荷

中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションヒンジST
付属品六角ナットM51個、M5用ワッシャー1個、M5用ワッシャー1本、六角穴付きボタンボルトM5×0.8-8L(但し、Tナットは除く)8本 材質(本体)スチール 質量(g)51 許容荷重(N)250 表面処理(本体)塗装
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)150 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ピン)ブラック 材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー 色(ブッシュ)つや消しブラック
1個
17,363 税込19,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ピン)ブラック 色(ブッシュ)つや消しブラック
1個
2,134 税込2,347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションアングル ヒンジ ジョイント 8
付属品TナットST(品番TST8)2個、フランジ付き専用ボタンボルトM8×1.25-18L2本、スペーサー1個 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)85 表面処理(本体)塗装
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

イマオコーポレーションドアロック ボールタイプ
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションPLH426 ピンロックヒンジ
ヒンジ部180度回転
質量(g)95
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール樹脂製です。 腐食を嫌う環境での使用に最適です。
質量(g)20
1個
1,155 税込1,271
4日以内出荷

タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大100 材質(メネジ)黄銅 表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
1個
1,038 税込1,142
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302
エコ商品
ヒンジ部は180度回転します。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)黒色塗装 質量(g)70 材質(プレート)SUM22L/亜鉛メッキ 材質(ボルト)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

イマオコーポレーションステンレスヒンジ40
材質(本体)SUS304 質量(g)232
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

イマオコーポレーションヒンジ6
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションスナップ イン スプリング ヒンジ
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9 材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 色(本体)ブラック
1個
619 税込681
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションPLH301 ピンロックヒンジ
ヒンジ部180度回転 クロムメッキと黒色塗装仕上の2タイプ
質量(g)60
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,029 税込1,132
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジロックタイプ EFHL
エコ商品
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。 手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。 扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。 RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜 質量(g)240 寸法L(mm)96.5 寸法H(mm)35 寸法d(mm)20 寸法A(mm)35 寸法S(mm)62.5(±0.25) 寸法E(mm)23 寸法B(mm)73.5 寸法T(mm)20.5 寸法W(mm)97.5 寸法P(mm)59.5(±0.25) 寸法d1(mm)10.5 寸法H1(mm)37 寸法R(mm)63 寸法H2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
4日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラポジショニングヒンジ EFH
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大255
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルヒンジ6
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)25.5 許容荷重(N)各側75
1個
999 税込1,099
当日出荷

本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
1個
1,087 税込1,196
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTH
腐食に強いステンレス製もご用意
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ 質量(g)95 材質(ピン)SUS303
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ VD-EFTH
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ピン)SUS303 旋回角度(°)270
1個
699 税込769
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションヒンジHD
付属品六角穴付きサラボルトM5×0.8-16L2本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)63 許容荷重(N)300 色(本体)ブラック
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

イマオコーポレーションドアロック ハンドル
ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。 可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。
材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-20~60 最大締付トルク(N・m)5
1個
2,037 税込2,241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションSL16G ガイドとナット
扉の板厚が5mm以下の時にご使用ください。
質量(g)27
1個
839 税込923
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションSQH スクエアヒンジ(シングルタイプ)
材質(本体)SUM22L タイプシングル
1個
1,213 税込1,334
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションESJA エンプラスリップジョイントヒンジ
エコ商品
右側、左側に開くドアにご使用できます。 ドアとフレーム間の角度調整が可能です。 M5六角穴付きボルト、またはM5六角ボルトで取付けができます。また、ドアの内側からM5六角穴付きボルトを通しM5用六角ナットで取付けが可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です
質量(g)25 最大締付トルク(N・m)5 許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
767 税込844
4日以内出荷

イマオコーポレーションEFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ)
エコ商品
EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
757 税込833
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションフラットヒンジ(調整型) FTAH
本体ザグリ穴上面と、ブッシュ底面にはセレーションが施されています。 セレーションに沿ってブッシュをスライドさせることで、全ての取付け穴の位置が、垂直方向水平方向共に±2mm調整可能です。
材質【本体・ブッシュ】亜鉛ダイカスト(ZDC1)黒色塗装 質量(g)185 材質(ピン)SUS303
1個
3,492 税込3,841
7日以内出荷

イマオコーポレーションシャフトロック MAU-SL
シャフトの回転が防止できます。ノブのボルト先端が黄銅製チップのため、シャフトを傷つけません。 MAU3222-SL02は、SDP-02デジタルポジションインジケーターとの併用が可能です。 MAU3222と組み合わせてご使用下さい。
付属品六角穴付きボルトM3×0.5-14L2個 材質(本体)S45C無電解ニッケルメッキ 材質(チップ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 適合シャフト【標準】MAU3222-SH 材質(オネジ)SUS304
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります