機構部品 :「引き手 黒」の検索結果
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。
簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。
内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9
材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)
色(本体)ブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Z
サイズ20
材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303
質量(g)98
タイプノーズロック無し
形式SDXN
寸法L(mm)74
寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)40
寸法A(mm)2.8
寸法S(mm)10
寸法D(mm)33
寸法T(mm)-
寸法W(mm)30
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットナット無し
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)2355
材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303
寸法MM20×1.5
荷重(N)15~34
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5
質量(g)3.9
タイプ-
寸法H(mm)-
寸法F(mm)-
外径(Φmm)6(取付部)
寸法D(Φmm)14
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法d(Φmm)3
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド
荷重(最小~最大)(N)4~10
色(ノブ)つや消しブラック
ボディーが樹脂製のため軽量です。
錆を嫌う場所に最適です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(コイルバネ)SUS302
材質(ロックナット)ポリアミド
色(本体)ブラック
材質(ノーズ)SUS303
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-
寸法S(mm)-
寸法d(Φmm)-
寸法M(mm)-
寸法T1(mm)-
寸法W1(mm)-
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5
質量(g)3.5
タイプノーズロック型
寸法H(mm)-
寸法F(mm)-
外径(Φmm)6(取付部)
寸法D(Φmm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法d(Φmm)3
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド
荷重(最小~最大)(N)4~10
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
サイズ10
材質(本体)SUS303
質量(g)20
寸法L(mm)43.5
寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)5
寸法D(mm)21
寸法B(mm)2
寸法T(mm)-
寸法W(mm)-
寸法T1(mm)7
耐熱温度(℃)80
寸法W1(mm)13
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
許容せん断力(N)589
材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303
寸法MM10×1
荷重(N)5~12
1個
¥2,037
税込¥2,241
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。
サイズ12
材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜
質量(g)30
タイプノーズロック型
形式NDXNS-L
寸法L(mm)41.7
寸法d(mm)6(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)10
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)6
寸法D(mm)25
寸法T(mm)6
寸法W(mm)19
寸法T1(mm)8
耐熱温度(℃)80
寸法W1(mm)14
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットダブルナット
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
許容せん断力(N)848
材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62
寸法MM12×1.5
荷重(N)6~14
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
溶接または接着で取付けてください.。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
サイズ10
材質(本体)WDX:SUM22L四三酸化鉄皮膜
質量(g)24
寸法L(mm)47
寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)5
寸法D(mm)21
寸法D1(mm)12(h9)
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)589
材質(ノーズ)WDX:SUS22LHRC58~62
荷重(N)5~12
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。