プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX(スチール製、ナット付き)イマオコーポレーション翌々日出荷
レバーの旋回が非常にスムーズグリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUM22 四三酸化鉄被膜寸法L(mm)61.2寸法d(mm)(-0.02/-0.04)10寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16材質(グリップ)S45C 四三酸化鉄被膜寸法M(mm)M16×2耐熱温度(℃)180材質(バネ)コイルバネ:SUS301RoHS指令(10物質対応)対応材質(ノーズ)SUM22 HV600~650
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12100イマオコーポレーション翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A100材質/仕上S45C/焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜B32HM12×1.75質量(g)350F89D20C19E40G13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800
外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001イマオコーポレーション3日以内出荷
・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-09001・AMCH100-5W材質口金:A7075 アルマイト表面処理・ブルー、セルフカットワッシャー:S45C 四三酸化鉄皮膜B34H6質量(g)470F39D19C15E23G22JM5×0.8KM12×1.75(下穴Φ10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-20025イマオコーポレーション翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A40B35材質(本体)S45C質量(g)210タイプフェノール樹脂製ねじピッチ2.5C30E14許容荷重(N)【繰返し荷重】25000【静荷重】37500ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-16033イマオコーポレーション翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A33B28材質(本体)S45C質量(g)130タイプフェノール樹脂製ねじピッチ2C24E10許容荷重(N)【繰返し荷重】17800【静荷重】26700ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-12025イマオコーポレーション翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25B22材質(本体)S45C質量(g)60タイプフェノール樹脂製ねじピッチ1.75C19E8許容荷重(N)【繰返し荷重】10600【静荷重】15900ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-10022イマオコーポレーション翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A22B20材質(本体)S45C質量(g)38タイプフェノール樹脂製ねじピッチ1.5C17E8許容荷重(N)【繰返し荷重】7300【静荷重】11000ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-08017イマオコーポレーション翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A17B15材質(本体)S45C質量(g)18タイプフェノール樹脂製ねじピッチ1.25C14E6許容荷重(N)【繰返し荷重】5300【静荷重】8000ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
アルネスクランプイマオコーポレーション翌日出荷
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)
トラスコ品番805-4315材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWCイマオコーポレーション翌々日出荷
クランプ完了がクリック感で分かります
【工具不要のレバー操作クランプ】
ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。
工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。
作業性生産性の向上に貢献します。
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
サムターンクランパー 六角穴仕様イマオコーポレーション翌々日出荷
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303タイプ六角穴仕様材質(ノブ)-材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SWOSC-V相当材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-Wイマオコーポレーション4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCM440使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)S45C表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)高周波焼入熱処理(ピストン)高周波焼入
プロテクションカバーイマオコーポレーション4日以内出荷
材質(本体)S45C質量(g)45表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
クリック トルクノブイマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
引込みクランプイマオコーポレーション4日以内出荷
ストローク(mm)2材質(本体)SC440質量(g)420寸法H(mm)40(±0.01)寸法D(Φmm)50材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)18寸法d(Φmm)12(G6)寸法M(mm)M6×1-9L寸法d2(mm)8(F7)寸法H1(mm)30.7寸法H2(mm)13寸法M1(mm)M6×1表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)2.5材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.5
ワンタッチクランプイマオコーポレーション4日以内出荷
ストローク(mm)1.5材質(本体)SC440質量(g)220寸法H(mm)32(±0.01)寸法D(Φmm)40材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)13.5寸法d(Φmm)8(G6)寸法M(mm)M4×0.7-8L寸法d2(mm)5(F7)寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)10寸法M1(mm)M5×0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)0.9材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.3
OMLバイスイマオコーポレーション6日以内出荷
材質(本体)SS400質量(g)1200材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
OMLバイスイマオコーポレーション6日以内出荷
材質(本体)SS400質量(g)580材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
サムターンクランパー(自在アプローチ)イマオコーポレーション当日出荷から翌日出荷
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。材質(本体)SUS303材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
クランプピン(マグインキャッチャー用)イマオコーポレーション当日出荷
用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
クランプピン(ボールインキャッチャー用)イマオコーポレーション当日出荷
用途ボールインキャッチャー用クランプピン。仕様6mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6116質量(g)72018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ熱処理(クランプピン)焼入焼戻
口金(外形クランプ用)イマオコーポレーション翌日出荷から翌々日出荷
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
押し型トグルクランプ ロック機構付イマオコーポレーション当日出荷
材質(本体)SPCC質量(g)380寸法D(Φmm)11材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法d(Φmm)6.7材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8698-70材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)寸法MM8締圧力(kN)3
押し型トグルクランプイマオコーポレーション当日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
引込みクランプイマオコーポレーション4日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
フォームクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)翌日出荷から8日以内出荷
口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
サイドクランプイマオコーポレーション翌日出荷から翌々日出荷
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440材質(ボルト)SCM435材質(口金)S45C材質(本体)S45C熱処理(ボルト)焼入焼戻熱処理(口金)焼入焼戻表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
コンパクト薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション翌日出荷
ワークの浮き上がり防止機能付き。
材質(本体)S45C質量(g)18表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)1.3許容締付トルク(N・m)2.1材質(カム)SCM440材質(クランパー)SCM440表面処理(クランパー)四三酸化鉄皮膜表面処理(カム)四三酸化鉄皮膜硬度(クランパー)HRC39~45硬度(カム)HRC39~45
コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)イマオコーポレーション4日以内出荷
皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー形状その他材質(本体)S45C材質カムレバー:亜鉛ダイカスト表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440ロック機構スパイラルカムカム角度4°
エア引込みクランプイマオコーポレーション4日以内出荷
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。
エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。
着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.3~1OリングP4表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)SCM440表面処理(ピストン)イソナイト処理熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) AMWF-BUイマオコーポレーション翌日出荷から8日以内出荷
エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンロック状態になります。
エアを排出するとスプリングの力でクサビが下がりボールを強く押し出してロケートブッシュを引込みます。エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。
瞬時にクランプ、アンクランプの切り替えができるので、生産設備の段取り替え等に最適です。
繰り返し位置決め精度±10μm。ボールが均等にせり出し、ロケートブッシュをセンタリングしながらクランプするため、高い繰り返し位置決め精度が得られます。
材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
エアナチュラルサポーターイマオコーポレーション当日出荷から翌日出荷
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1材質(クランプシャフト)S45C材質(シャフト)SK95材質(本体)アルミ合金(A5052)熱処理(シャフト)焼入焼戻表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)アルマイト表面処理
エアコンパクトナチュラルサポーターイマオコーポレーション4日以内出荷から6日以内出荷
小さなボディで高い保持力。
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.4~0.7表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)S45C材質(ピストン)アルミ合金(A5056)材質(クランプロッド)S45C表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
手押しポンプ明立精機税込¥7,588¥6,898
棚板明立精機税込¥28,578¥25,980