15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク タイプRG型回転握り付き 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 寸法J(Φmm)- 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルネスクランプ
小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)
トラスコ品番805-4315 材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

イマオコーポレーションクロスノブ
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 取付部めねじ 種類十字形 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションDHW ディスク型ダイアルハンドル車
RoHS
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ディスク キャップキャップなし 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションCK クロスノブ
材質(本体)FC200 種類十字形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体焼付塗装 材質(取付部)FC200
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
種類ソリッド 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションSY 安全ハンドル車
指かけ付きリム形状です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
種類朝顔 材質(ハンドル車)FC材 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションBK バーノブ
バーを使用する事で強力な締付ができます。
材質(本体)FCD450 取付部めねじ 種類特殊形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションNS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ツインスポーク
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションDHW ツインスポーク型ダイアルハンドル車
RoHS
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ツインスポーク キャップキャップなし 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないELESA RG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。 NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
種類ディスク 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法H1(mm)- 寸法R(mm)- 寸法Lf(mm)- 寸法B(Φmm)- 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全 ハンドル車(軸穴加工付)
種類朝顔 仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。 材質(ハンドル車)FC材 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

イマオコーポレーションハンドル
タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。 種類ディスク 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー
1個
3,098 税込3,408
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります