6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)6 B100 L(±0.02)66 H(P.C.D)118 タイプフェノール樹脂製 F130 D85 C15 E74 G23 J(±0.02)59 P6 K55 N22 QM5×0.8 MM10×1.5-20L RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6000
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

イマオコーポレーション拡張ボルト(内形クランプ用)
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションCP120 外形クランプ
エコ商品
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションAMCH-W エア外形クランプ
エコ商品
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001
エコ商品
・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
適合【外形クランプ】CP120-09001・AMCH100-5W B34 H6 質量(g)470 タイプフェノール樹脂製 F39 D19 C15 E23 G22 JM5×0.8 KM12×1.75(下穴Φ10.2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
T5.5 d11.4 W72 L100 H63 タイプフェノール樹脂製 D11 H37 寸法d(mm)2(H7)6 d15.5 H215 H148 P58 H427 寸法P1(mm)62 MM12×1.75-45L W310
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります