角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
。高さ調整はノブを手動で回して行います。ネジ部端面のワッシャーにより抜け防止。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000
材質(ねじ部)SUM22L
材質(ナット)SUM22L
RoHS指令(10物質対応)対応
・EK-R・EK-R-SUS(精度穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。・EK-Nのボス端面にサラモミ穴が追加されました。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】標準品(追加工なし)
材質(本体)ポリアミド
H32
質量(g)62
タイプフェノール樹脂製
D50
S17
D117
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SUM22
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
ボルトで簡単に取り付けできます。
手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。
エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理
材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM10×1.5
質量(g)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください。
6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
クランプ力(kN)17
許容締付トルク(N・m)88
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM10×1.5
質量(g)225
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)18・19・20・21・22・23
質量(g)115
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35
質量(g)290
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)18・19・20・21・22・23
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)30・31・32・33・34・35
質量(g)285
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)12・13・14・15・16・17
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・30
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)12・13・14・15・16・17
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
A(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・29
質量(g)195
タイプフェノール樹脂製
許容締付力(N)88
クランプ力(N)17000
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM12×1.75
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM8×1.25
質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM20×2.5
質量(g)620
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM16×2
質量(g)390
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM16×2
質量(g)1220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM12×1.75
質量(g)210
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM12×1.75
質量(g)660
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM24×3
質量(g)3450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM12×1.75
質量(g)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM10×1.5
質量(g)225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。
RoHS指令適合製品です。
材質SUS304
寸法A(mm)1000
引張強度(N/mm2)BJ830:860・BJ830-SUS:480以上
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM12×1.75
質量(g)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A230
BM8×1.25
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM24×3
質量(g)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM20×2.5
質量(g)1900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM16×2
質量(g)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM10×1.5
質量(g)145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM8×1.25
質量(g)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM24×3
質量(g)1110
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM20×2.5
質量(g)940
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM10×1.5
質量(g)145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。