機構部品 :「車 黒樹脂」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車
AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。握りは回転グリップ(RG)を使用しています。
トラスコ品番132-8863 材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラック ボス径(Φmm)40 ハンドル径(Φmm)120 ハンドル高さ(mm)64
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R・D-L・D-C
エコ商品
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:スチール:つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤色(透明アクリル版に印字)、短針:黒色 許容回転数(min-1[r.p.m])300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります