頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
ハンドル色ブラック
材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め
硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60
材質(ボール)SUJ2
材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(Uボルト)SUM41
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L
タイプ重荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。
ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。
本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。
ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。
ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください
硬度(シリンダー)HRC40~45
硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52
材質(シリンダー)S17C
材質(ドライブスクリュー)SCM435
材質(本体)SUM24L
表面処理(シリンダー)PTFEコーティング
表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
T溝仕様の機械テーブルに取り付ける際にご使用ください。
取付け穴のサイズは、M10、M12の2種類。
材質(本体)S45CF
質量(g)6300
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
1個
¥56,980
税込¥62,678
36日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20
文字高(mm)7
色(ハウジング)オレンジ
用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。
2018年トラスコ掲載ページ2 0366
仕様イマオ クランプピン
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
ワークストッパーとしてご使用下さい。
ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435
表面処理(本体)四三価鉄皮膜
材質(パッド)ポリウレタン
硬度(本体)HRC33~39
硬度(パッド)ショアA90
色(パッド)オレンジ
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2
寸法H(mm)7.6
寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)
寸法W(mm)5
寸法M(mm)M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
軽量で小型です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)50
色(ハウジング)オレンジ
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。
一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水や塵埃のかかる場所は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(リング)(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)焼入焼戻
熱処理(ボール)焼入焼戻
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SUS302WPA
硬度(ボール)HRC55
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303
材質(ピン)SUS304
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上アルミ製:アルミ(A1050P)/目盛り彫り込み(エッチング加工)
取付け方法ボルト止めタイプ(Φ3.5貫通穴)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
材質(ノーズ)SUS303
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
材質(本体)SUS303
タイプステンレス
材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)
材質(シャフト)SUS303
色(ノブ)-
表面処理(シャフト)-
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H9
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製、埋込用
D25
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5
H14.5
寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14
寸法d1(mm)取付:26
寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10)
寸法M1(mm)M2
寸法Dp(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:10超え
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質(本体)ポリアセタール
色(本体)ブラック
・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.1/0)14
寸法d4(mm)2.3
寸法Dp(mm)21
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。