機構部品 :「長尺」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 本体)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508 材質(本体)A7075
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
材質(クサビ)SUM24L 長さ(mm)508
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)190.5 材質(本体)A7075
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)190.5 材質(クサビ)SUM24L
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】8 d14 H25.9 質量(g)283 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】26.9 L220.8 d18.5 H212.7 H125.4 MM8×1.25 許容締付トルク(N・m)14.5 クランプ力(N)8800
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】2 d4.1 質量(g)72 タイプフェノール樹脂製 d12.4 MM2×0.4 適合型式MBDE02LB
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】12 d20 質量(g)2375 タイプフェノール樹脂製 d113.5 MM12×1.75 適合型式MBDE12LB
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】12 d20 H38.6 質量(g)612 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】39.9 L230.8 d113.5 H219 H138.1 MM12×1.75 許容締付トルク(N・m)38.4 クランプ力(N)15000
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】6 d10.5 質量(g)598 タイプフェノール樹脂製 d16.6 MM6×1 適合型式MBDE06LB
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】6 d10.5 H19 質量(g)167 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】20.3 L216.1 d16.6 H29.5 H119.1 MM6×1 許容締付トルク(N・m)14.3 クランプ力(N)6600
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】4 d7.5 質量(g)307 タイプフェノール樹脂製 d14.5 MM4×0.7 適合型式MBDE04LB
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】2 d4.1 H6.9 質量(g)26 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】6.7 L25.3 d12.4 H23.6 H16.4 MM2×0.4 許容締付トルク(N・m)0.7 クランプ力(N)800
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】2.5 d4.8 質量(g)158 タイプフェノール樹脂製 d12.8 MM2.5×0.45 適合型式MBDE025LB
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】16 d25 質量(g)4250 タイプフェノール樹脂製 d116.5 MM16×2 適合型式MBDE16LB
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】8 d14 質量(g)1058 タイプフェノール樹脂製 d18.5 MM8×1.25 適合型式MBDE08LB
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】2.5 d4.8 H9.7 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】0.1 L27.9 d12.8 H24.7 H19.5 MM2.5×0.45 許容締付トルク(N・m)1.5 クランプ力(N)1300
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】16 d25 H51.5 質量(g)1072 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】53 L241.2 d116.5 H225.4 H150.8 MM16×2 許容締付トルク(N・m)74.6 クランプ力(N)26000
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】508 その他【Lf】4 d7.5 H14.5 質量(g)76 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】13.2 L210.4 d14.5 H25.6 H112.7 MM4×0.7 許容締付トルク(N・m)3.4 クランプ力(N)2200
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】8 d14 H25.4 質量(g)336 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】54.1 L29.9 L320.8 d18.5 H112.7 MM8×1.25 許容締付トルク(N・m)14.5 クランプ力(N)8800 d24.4 適合型式【ロッキングプレート】MBDE08-LP
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】8 d14 質量(g)400 タイプフェノール樹脂製 d18.5 MM8×1.25 d24.4 適合型式【ロッキングプレート】MBDE06-LP
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】6 d10.5 質量(g)227 タイプフェノール樹脂製 d16.6 MM6×1 d24.4 適合型式MBDES06LB
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】4 d7.5 質量(g)117 タイプフェノール樹脂製 d14.5 MM4×0.7 d22.3 適合型式MBDES08LB
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】4 d7.5 H12.7 質量(g)92 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】30.7 L24.6 L310.7 d14.5 H16.3 MM4×0.7 許容締付トルク(N・m)3.4 クランプ力(N)2200 d22.3 適合型式MBDES04LB
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
仕様【定寸】190.5 その他【Lf】6 d10.5 H19.1 質量(g)186 タイプフェノール樹脂製 L1【最大】40.3 L26.6 L316.1 d16.6 H19.4 MM6×1 許容締付トルク(N・m)14.3 クランプ力(N)6600 d24.4 適合型式【ロッキングプレート】MBDE04-LP
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーション外形クランプ|ODクランプ MBOD
あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
口金S17Cフッ素樹脂コーティング 材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります