10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションQLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)
RoHS
リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12 L132 H36 タイプフェノール樹脂製 F12 D85 C65 E40 G90.7 J72 PM10×1.5(下穴8.5) 寸法B(mm)(-0.04-0.08)30 K12 N21 M50 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.3 操作方向
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM6×1 深さ10 T24 B29 L2 H10 タイプフェノール樹脂製 F35 D10 C12 S4 E25 G16 J18 PM10×1.5 K(-0.1/-0.3)12 NM6 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12 L132 H36 タイプフェノール樹脂製 F12 D85 C65 E40 G90.7 J72 PM10×1.5(下穴8.5) 寸法B(mm)(-0.04-0.08)30 K12 N21 M50 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.3 操作方向
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A12 L132 H36 タイプフェノール樹脂製 F12 D85 C65 E40 G90.7 J72 PM10×1.5(下穴8.5) 寸法B(mm)(-0.04-0.08)30 K12 N21 M50 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.3 操作方向
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
RM4×0.7-12L B65 L11 H7.1 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C50 E8 G12 J16 PM10×1.5-40L K27 N74 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)18000
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションELK エルゴセブンロブノブ
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションNSH・SH ソリッドハンドル車
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります