ハンド ノブ SUS製イマオコーポレーション当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨材質(オネジ)SUS303
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)イマオコーポレーション3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
ハンドノブ SUS製イマオコーポレーション当日出荷
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
LM レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
CK-SUS ステンレスクロスノブイマオコーポレーション当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
LMR レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
BJ773-SUS ボールロックT型ピンイマオコーポレーション当日出荷から30日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
クランプレバー オネジ SUSイマオコーポレーション当日出荷
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUS303
差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10040-SUSイマオコーポレーション翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25L(+0.5/0)40H13質量(g)53タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1【最小】11.5D212.7抵抗力(N)【着脱時】26~62最小ニ面せん断力(KN)107推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10090-SUSイマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A51L(+0.5/0)90H36質量(g)94タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D(-0.02/-0.10)10D1(±0.3)11.9D215H124D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
ショートプランジャー ZSP-SUSイマオコーポレーション翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)SUS303タイプ1本ライン耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420荷重(最小~最大)(N)3~10
差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10070-SUSイマオコーポレーション翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25L(+0.5/0)70H13質量(g)72タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1【最小】11.5D212.7抵抗力(N)【着脱時】26~62最小ニ面せん断力(KN)107推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
ミニクランプ レバー(SUS製)イマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUS303
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06050-SUSイマオコーポレーション翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)50H31質量(g)40タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10050-SUSイマオコーポレーション翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A51L(+0.5/0)50H36質量(g)70タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D(-0.02/-0.10)10D1(±0.3)11.9D215H124D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10100-SUSイマオコーポレーション翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A51L(+0.5/0)100H36質量(g)100タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D(-0.02/-0.10)10D1(±0.3)11.9D215H124D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12050-SUSイマオコーポレーション翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60L(+0.5/0)50H42質量(g)100タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08025-SUSイマオコーポレーション翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)25H31質量(g)40タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
BJ775-SUS ボールロックリング型ピンイマオコーポレーション当日出荷から62日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
KCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
エルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUSイマオコーポレーション3日以内出荷から7日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
タイプメネジ材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUSイマオコーポレーション翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)20H31質量(g)33タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08040-SUSイマオコーポレーション翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)40H31質量(g)45タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
フラットテンションレバー メネジ レバー付 SUSイマオコーポレーション当日出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
トラスコ品番805-7161材質本体:SUS303、グリップ:フェノール樹脂 ブラック
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-05015-SUSイマオコーポレーション翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)15H31質量(g)31タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D(-0.02/-0.10)5D1(±0.3)5.5D213H120D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
Oリングケルヒャー税込¥285¥259