テンションレバー(オネジ) TL-Nイマオコーポレーション4日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック)寸法H(mm)58.5寸法S(mm)4.5寸法D(mm)24材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック寸法D1(mm)16寸法D2(mm)25寸法H1(mm)44.5寸法R(mm)88寸法H2(mm)49.5寸法D3(mm)10寸法MM8×1.25材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ナイラッチTAKIGEN(タキゲン)税込¥31~¥28~