機構部品 :「m20×1.5」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
1個
1,494 税込1,643
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,475 税込1,623
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムケース(薄板用)
用途サムターンクランパー用カムケース。 材質(ナット)ステンレススチール タイプ薄板用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)- 寸法S(mm)- 寸法d(Φmm)- 寸法M(mm)- 寸法T1(mm)- 寸法W1(mm)- 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,514 税込1,665
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,853 税込2,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
612 税込673
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,074 税込4,481
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T10 W30 H18 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製、薄板用 D32 寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8 寸法A(mm)(±0.1)13 寸法d1(mm)取付:32(+0.05~+0.10) 寸法d2(mm)取付:21 MM20×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベース厚さ:6~12
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 外径(Φmm)45 色(本体)ブラック
1個
2,134 税込2,347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,514 税込1,665
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(コイルバネ)SUS302 材質(ロックナット)ポリアミド 色(本体)ブラック 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,106 税込1,217
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,601 税込1,761
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド タイプロックボタン付き 形式BNDXN 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
1個
2,910 税込3,201
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個 材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール 材質(本体)SUS303 形式RANDX 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55) 材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
1個
12,998 税込14,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルミ マウント ブロック
材質(本体)アルミ合金(AC4B) 色(本体)ブラック 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
641 税込705
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T12 W30 H20.5 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.1/0)10.2 H255 H133.5 寸法D(mm)(h9)25 MM20×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T10 W30 H18 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製、薄板用 D32 寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8 寸法A(mm)(±0.1)13 寸法d1(mm)取付:32(+0.05~+0.10) 寸法d2(mm)取付:21 MM20×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベース厚さ:6~12
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

イマオコーポレーションSDXN インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
1個
1,174 税込1,291
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
エコ商品
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Z サイズ20 材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303 質量(g)98 タイプノーズロック無し 形式SDXN 寸法L(mm)74 寸法d(mm)10(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)40 寸法A(mm)2.8 寸法S(mm)10 寸法D(mm)33 寸法T(mm)- 寸法W(mm)30 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットナット無し 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 許容せん断力(N)2355 材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303 寸法MM20×1.5 荷重(N)15~34
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

イマオコーポレーションNDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
エコ商品
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L 適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(kg)2.05 H50 タイプフェノール樹脂製 L250 t10 H224 H112 P34 W152 W265 MM12×1.75深さ15
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・背面をストッパーとして使用できます。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBCTC12はボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B25.4 L7 H33.5 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 F1.8 D16 C8.5 E14 G2 JM10×1.5-20L K8 M25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)88 クランプ力(N)17000
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・下方向への確実なクランプができます。・アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・RoHS指令適合製品です。
B37.6 LM10×1.5-35L H8 質量(g)510 タイプフェノール樹脂製 F13.7 D25.4 C31.5 E1.27 G47 J8 KM10×1.5-20L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)40.5 クランプ力(N)26000
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)6 B100 L(±0.02)66 H(P.C.D)118 タイプフェノール樹脂製 F130 D85 C15 E74 G23 J(±0.02)59 P6 K55 N22 QM5×0.8 MM10×1.5-20L RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6000
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

イマオコーポレーションMBCTC コンパクトトークランプ
下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 背面をストッパーとして使用できます。
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションMBSCS スロットサイドクランプ
下方向への確実なクランプができます。 アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションAMCH-W エア外形クランプ
エコ商品
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A42 B22 LM10×1.5 H6 タイプフェノール樹脂製 F33.3 D60 C50 E14 G34 JM10×1.5 KM10×1.5 深さ20 N36 締付トルク(N・m)1.5 M10 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)14~28 保持力(N)700
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

イマオコーポレーションCP120 外形クランプ
エコ商品
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります