10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッド
タイプスチール製 材質(ねじ部)STKM13C 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(パッド)ポリアミド 色(パッド)つや消しブラック
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELP
エコ商品
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
1個
117 税込129
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B25 HM8×1.25 質量(g)95 タイプフェノール樹脂製 F7 D12 C12 E25 G9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)22 クランプ力(N)6900
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
R8 TM8×1.25 深さ12 B40 L18 H40 タイプフェノール樹脂製 F16 D40 C31 S23.5 E4 G25 J25 P5.5 K10 N32 M22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B25 HM8×1.25 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 F7 D17 C12 E32 G9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)22 クランプ力(N)6900
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションコンパクトダブルサイドクランプ
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー)SCM435 材質(口金)SNCM439 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 硬度(口金)HRC33~39
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小スペースで取付け出来ます
クランプ機構スパイラルカム カム角度4° 適合カムレバーQLCA-05
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります