機構部品 :「m22 1.25」の検索結果
タイプスチール製
材質(ねじ部)STKM13C
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(パッド)ポリアミド
色(パッド)つや消しブラック
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。
パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
・RoHS指令適合製品です。
R8
TM8×1.25 深さ12
B40
L18
H40
タイプフェノール樹脂製
F16
D40
C31
S23.5
E4
G25
J25
P5.5
K10
N32
M22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
HM8×1.25
質量(g)95
タイプフェノール樹脂製
F7
D12
C12
E25
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)22
クランプ力(N)6900
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
HM8×1.25
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
F7
D17
C12
E32
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)22
クランプ力(N)6900
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小スペースで取付け出来ます
クランプ機構ネジ
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。
1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)SCM435
材質(口金)SNCM439
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)HRC33~39
小スペースで取付け出来ます
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
適合カムレバーQLCA-05
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。