16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
466 税込513
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
253 税込278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
291 税込320
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類特殊形 色(本体)つや消しブラック
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
485 税込534
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
282 税込310
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK スターノブ
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
243 税込267
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅 種類丸形
1個
321 税込353
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションFTK フルートノブ(メネジ)
材質(本体)ポリアミド 種類丸形
1個
199 税込219
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
224 税込246
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランクハンドル
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材) 材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(握り)ポリアミド 色(握り)つや消しブラック
1個
1,863 税込2,049
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~130 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
485 税込534
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

イマオコーポレーションフルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS
RoHS
ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリルコントロールノブ GCK
セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。 ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ間隔です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック 使用温度範囲(℃)0~90 材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材) 材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります