機構部品 :「sus m4 ネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303
種類丸形
色(本体)シルバー
種類クランプレバー
形状L字形
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数16
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質(ねじ部)SUS303
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H8
質量(g)7
適合ツールHDM4
寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
耐熱温度(℃)95
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12
B6
L39.5
H11
タイプフェノール樹脂製
F21
D16
C16
E8
G17
J15
P5
K28.5
NM8×1.25
許容荷重(N)レバー:5
MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド
種類丸形
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部おねじ
種類特殊形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定
材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装
取付部おねじ
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質(ワッシャー)SUS303
材質(オネジ)SUS303
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数16
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
トラスコ品番806-0384
材質ノブ:SUS303、オネジ:SUS304
ねじ径M4×0.7
ねじ長さ(mm)10
外径(Φmm)10
ノブ高さ(mm)14
1個
¥829
税込¥912
翌日出荷
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
材質(本体)SUS316L、研磨仕上
材質(取付部)SUS316L
下押しタイプ。
コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。
指先での操作にフィットするレバー形状。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付長(mm)9
回し半径(mm)30
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数16
質量(g)36
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
材質(本体)SUS316L/研磨仕上
取付部めねじ
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)SUS316L研磨仕上
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。
難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~65
材質(ピン)ポリカーボネイト
旋回角度(°)最大275
材質(調整ネジ)SUS303
材質(ボス)SUS303
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。