24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。 材質(本体)SUS303 材質(シャフト)S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0369 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,475 税込1,623
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー NDXN
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
サイズ10 材質(本体)SUS303 質量(g)20 寸法L(mm)43.5 寸法d(mm)5(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)1.3 寸法S(mm)5 寸法D(mm)21 寸法B(mm)2 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法T1(mm)7 耐熱温度(℃)80 寸法W1(mm)13 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断力(N)589 材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303 寸法MM10×1 荷重(N)5~12
1個
2,037 税込2,241
7日以内出荷

イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,074 税込4,481
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションサムターンクランパー
エコ商品
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。90°ノブ操作のバネクランプ
材質本体:SUS303、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304相当)、スプリング:SUS304 質量(g)130 寸法H(mm)25.5 耐熱温度(℃)180 寸法D3(mm)32 引張強度(N)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)3200
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

イマオコーポレーションNDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
エコ商品
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304 質量(g)62 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB クランプ力(N)30
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS 材質【止め輪】SUS304 材質(本体)SUS303 質量(g)71 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(ボール)SUS440C焼入焼戻 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB 材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプポートへのエア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 内蔵スプリングにより、エアが停止してもクランプが解除されません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)105 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB 材質(ピストン)SUS303 クランプ力(N)40(クランプポート使用時)・6(クランプポート未使用時)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個 材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)336 使用圧力(MPa)0.3~0.7 クランプ径(Φmm)16~20(推奨) 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB 呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5) 材質(ピストン)SUS303 保持力(N)77
1個
14,553 税込16,008
4日以内出荷

材質(本体)SUS303 タイプステンレス 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 材質(シャフト)SUS303 色(ノブ)- 表面処理(シャフト)-
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303 材質(ピン)SUS304
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションピンホールドクランパー
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(スプリング)SUS304WPB 2018年トラスコ掲載ページ2 0365 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンウェイクランパー
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(スプリング)SUS304WPB 材質(ボタン)SUS303 2018年トラスコ掲載ページ2 0365 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクサビロッククランパー
90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(スプリング)SUS304WPB 熱処理(シャフト)焼入焼戻
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションホールクランパー
ベースに穴加工を施すだけの簡単な加工で使用できます。
用途ホルダー交換 材質(本体)SUS303 材質(ナット)SUS303
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング
材質(本体)SUS303 クランプ力(N)400 適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションスペーサー
用途ワンウェイクランパー用スペーサー。 材質(スペーサ)SUS303 2018年トラスコ掲載ページ2 0365
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションサムターンクランパー 六角穴仕様
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303 タイプ六角穴仕様 材質(ノブ)- 材質(ピン)SUS304 材質(スプリング)SWOSC-V相当 材質(シャフト)S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0369 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。 ロボットアーム軌道のブレを吸収することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付き皿ボルトM6×1-34L:2本・スペーサーΦ20×15L:2個 適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122 材質【ステッカー】ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)785 使用温度範囲(℃)5~40 最大積載量(kg)5 材質(プレート)アルミニウム/アルマイト処理 材質(アーム)ポリアセタール 材質(スペーサ)SUS303
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
タイプ低頭ノブ 材質(本体)SUS303 材質(ノブ)SCS313(SUS304相当) 材質(ピン)SUS304 材質(スプリング)SWOSC-V相当 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります