センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:1.7
H29
H18
W122
W216
寸法P3.4
寸法B27
W312
寸法L44
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.25
H212
H110
W122
W216
寸法P4.5
寸法B28
W312
寸法L46
1個
¥998
税込¥1,098
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.75
H215
H110
W125
W219
寸法P5.5
寸法B29
W315
寸法L48
1個
¥1,074
税込¥1,181
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L150.5
L246.5
寸法*R:1.7
H29
H18
W122
W216
寸法P3.4
W312
1個
¥893
税込¥982
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L154.5
L248.5
寸法*R:2.75
H215
H110
W125
W219
寸法P4.5
W315
1個
¥998
税込¥1,098
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L150.5
L246.5
寸法*R:2.25
H212
H110
W122
W216
寸法P4.5
W312
1個
¥922
税込¥1,014
5日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
L120
Φd5
寸法A50
寸法L36
寸法MM5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L215
寸法*R:2.75
ΦD3.1
H215
H110
寸法P5.5
寸法A14
寸法B9
寸法C6
寸法L19
寸法W25
1個
¥608
税込¥669
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L217
寸法*R:2.75
ΦD6.1
H215
H110
寸法P5.5
寸法A16
寸法B11
寸法C6
寸法L22
寸法W25
1個
¥627
税込¥690
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L210
寸法*R:1.7
ΦD4.1
H29
H18
寸法P3.4
寸法A11
寸法B6
寸法C4
寸法L16
寸法W15
1個
¥466
税込¥513
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:1.7
ΦD6.1
H29
H18
寸法P3.4
寸法A6
寸法C4
寸法L24
寸法W15
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.75
ΦD6.1
H215
H110
寸法P5.5
寸法A6
寸法C6
寸法L29
寸法W25
1個
¥561
税込¥617
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.25
ΦD6.1
H212
H110
寸法P4.5
寸法A6
寸法C5
寸法L25
寸法W20
1個
¥485
税込¥534
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:1.7
ΦD4.1
H29
H18
寸法P3.4
寸法A5
寸法C4
寸法L22
寸法W15
1個
¥380
税込¥418
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L210
寸法*R:1.7
ΦD3.1
H29
H18
寸法P3.4
寸法A10
寸法B6
寸法C4
寸法L15
寸法W15
1個
¥466
税込¥513
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:1.7
ΦD3.1
H29
H18
寸法P3.4
寸法A5
寸法C4
寸法L21
寸法W15
1個
¥380
税込¥418
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L213
寸法*R:2.25
ΦD4.1
H212
H110
寸法P4.5
寸法A12
寸法B8
寸法C5
寸法L17
寸法W20
1個
¥542
税込¥596
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.75
ΦD4.1
H215
H110
寸法P5.5
寸法A5
寸法C6
寸法L27
寸法W25
1個
¥542
税込¥596
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.25
ΦD4.1
H212
H110
寸法P4.5
寸法A5
寸法C5
寸法L23
寸法W20
1個
¥466
税込¥513
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L216
寸法*R:2.75
ΦD4.1
H215
H110
寸法P5.5
寸法A15
寸法B10
寸法C6
寸法L20
寸法W25
1個
¥608
税込¥669
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.25
ΦD3.1
H212
H110
寸法P4.5
寸法A5
寸法C5
寸法L22
寸法W20
1個
¥466
税込¥513
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L212
寸法*R:1.7
ΦD6.1
H29
H18
寸法P3.4
寸法A12
寸法B8
寸法C4
寸法L18
寸法W15
1個
¥485
税込¥534
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L212
寸法*R:2.25
ΦD3.1
H212
H110
寸法P4.5
寸法A11
寸法B7
寸法C5
寸法L16
寸法W20
1個
¥542
税込¥596
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L214
寸法*R:2.25
ΦD6.1
H212
H110
寸法P4.5
寸法A13
寸法B9
寸法C5
寸法L19
寸法W20
1個
¥561
税込¥617
5日以内出荷
センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
寸法*R:2.75
ΦD3.1
H215
H110
寸法P5.5
寸法A5
寸法C6
寸法L26
寸法W25
1個
¥542
税込¥596
5日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867
色ホワイト
F23
C5
E6
球径(Φmm)12
ΦD230
M1/4-20 UNC
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867
色ホワイト
F31
C6
E6
球径(Φmm)19.05
ΦD240
M1/4-20 UNC
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867
色ブラック
F31
C6
E6
球径(Φmm)19.05
ΦD240
M1/4-20 UNC
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-863
色ホワイト
F15
C17
E12
Φd18
球径(Φmm)8
ΦD215
締付ねじM4
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状BC-861
色ホワイト
寸法2-M×有効:M6×18、球Φ:20
ΦD229
寸法P18
寸法F23
寸法C40
1個
¥2,198
税込¥2,418
59日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867
色ホワイト
F32
C6
E6
球径(Φmm)20
ΦD240
M1/4-20 UNC
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867
色ブラック
F23
C5
E6
球径(Φmm)12
ΦD230
M1/4-20 UNC
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867
色ホワイト
F28
C5
E6
球径(Φmm)16
ΦD230
M1/4-20 UNC
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-864
色ホワイト
F10
C25
E9
Φd18
球径(Φmm)8
ΦD215
締付ねじM4
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867
色ブラック
F28
C5
E6
球径(Φmm)16
ΦD230
M1/4-20 UNC
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-863
色ホワイト
F12
C13
E9
Φd16
球径(Φmm)6
ΦD213
締付ねじM3
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状BC-860
色ホワイト
寸法2-M×有効:M5×10、球Φ:16
ΦD225
寸法P15
寸法F20
寸法C13
1個
¥1,672
税込¥1,839
59日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867
色ブラック
F32
C6
E6
球径(Φmm)20
ΦD240
M1/4-20 UNC
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
形状BC-866
色ホワイト
寸法2-M:M3、2-ΦJ:3.2、球Φ:9
ΦD218
寸法P12
寸法F16
寸法C3
1個
¥1,881
税込¥2,069
59日以内出荷
・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
形状BC-867
色ホワイト
F25
C5
E6
球径(Φmm)13
ΦD230
M1/4-20 UNC
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。