16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 動画あり
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ 取付穴径l(Φmm)14
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])2.0[200] 付属品スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)370 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)140 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25) ベースフランジ 最大長(mm)173.3 クランプアーム移動角度(°)94 ハンドル操作角度(°)54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)60 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)74.4 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8 ベースフランジ 最大長(mm)92.6 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)56
1個
659 税込725
当日出荷

横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ横押し型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])1.0[100] 付属品スピンドル (M6×40 P=1.0) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)200 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)111 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0) ベースフランジ 最大長(mm)134.7 クランプアーム移動角度(°)120 ハンドル操作角度(°)72
1個
789 税込868
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ掛け型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])3.18[318] 付属品ナットM5 P=0.8 ストローク(mm)45 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)209 タイプ引っ掛け型 最高高さ(mm)42.3 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ 最大長(mm)220.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

締圧力(kN[kgf])5[500] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)743 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)201.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM10×65 P=1.5 ベースフランジ 最大長(mm)270 クランプアーム移動角度(°)66 ハンドル操作角度(°)83
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])2.8[280] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)435 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)193.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM8×65 P=1.25 ベースフランジ 最大長(mm)260.3 クランプアーム移動角度(°)79 ハンドル操作角度(°)87
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

締圧力(kN[kgf])0.91[91] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)159 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)104 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM6×44 P=1.0 ベースフランジ 最大長(mm)119.7 クランプアーム移動角度(°)95 ハンドル操作角度(°)60
1個
769 税込846
当日出荷

押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400 タイプ押し引き兼用 取付け方法ブラケット 材質(ハンドル)PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])2.5[250] 付属品スピンドル (M6×50 P=1.0) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)190 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)167.6 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0) ベースフランジ 最大長(mm)199 クランプアーム移動角度(°)77 ハンドル操作角度(°)85
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

締圧力(kN[kgf])0.45[45] ストローク(mm)17 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)41 タイプ横押し型 最高高さ(mm)45.24 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM4×18 P=0.7 ベースフランジ 最大長(mm)96.9 ハンドル操作角度(°)190
1個
849 税込934
当日出荷

締圧力(kN[kgf])0.5[50] ストローク(mm)16.2 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)54 タイプ横押し型 最高高さ(mm)17 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM4×18 P=0.7 ベースフランジ 最大長(mm)102.9 ハンドル操作角度(°)180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります