下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ横押し型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)60
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)74.4
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8
ベースフランジ
最大長(mm)92.6
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.0[200]
付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)370
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)140
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)
ベースフランジ
最大長(mm)173.3
クランプアーム移動角度(°)94
ハンドル操作角度(°)54
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
横押し型のトグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ横押し型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
締圧力(kN[kgf])1.0[100]
付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)200
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)111
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)
ベースフランジ
最大長(mm)134.7
クランプアーム移動角度(°)120
ハンドル操作角度(°)72
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方押さえ型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
締圧力(kN[kgf])3.18[318]
付属品ナットM5 P=0.8
ストローク(mm)45
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)209
タイプ引っ掛け型
最高高さ(mm)42.3
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
最大長(mm)220.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.8[280]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)435
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)193.8
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM8×65 P=1.25
ベースフランジ
最大長(mm)260.3
クランプアーム移動角度(°)79
ハンドル操作角度(°)87
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
締圧力(kN[kgf])5[500]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)743
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)201.8
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM10×65 P=1.5
ベースフランジ
最大長(mm)270
クランプアーム移動角度(°)66
ハンドル操作角度(°)83
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.91[91]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)159
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)104
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM6×44 P=1.0
ベースフランジ
最大長(mm)119.7
クランプアーム移動角度(°)95
ハンドル操作角度(°)60
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.45[45]
ストローク(mm)17
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)41
タイプ横押し型
最高高さ(mm)45.24
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM4×18 P=0.7
ベースフランジ
最大長(mm)96.9
ハンドル操作角度(°)190
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
押し引き兼用クランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400
タイプ押し引き兼用
取付け方法ブラケット
材質(ハンドル)PVC
締圧力(kN[kgf])2.5[250]
付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)190
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)167.6
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)
ベースフランジ
最大長(mm)199
クランプアーム移動角度(°)77
ハンドル操作角度(°)85
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
ストローク(mm)16.2
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)54
タイプ横押し型
最高高さ(mm)17
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM4×18 P=0.7
ベースフランジ
最大長(mm)102.9
ハンドル操作角度(°)180
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。