規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)852
長さ(m)12
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)996
長さ(m)12
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)12.7
穴サイズ(mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
粘着性無し
直径D(Φmm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)6.4
粘着性標準
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)12.7
穴サイズ(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)0.8
粘着性無し
直径D(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)9.5
高さ(mm)11.1
穴サイズ(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
適合規格RoHS2
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)4.8用
材質EPDM
幅(mm)9.5
高さ(mm)5.6
穴サイズ(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
材質ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)70~80
対応板厚(mm)1.6
材質ネオプレン
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)70~80
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSG)
色黒
材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
適合規格RoHS2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質EPDM
幅(mm)15.9
高さ(mm)15.9
穴サイズ(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
材質(本体)ウレタン
色黒
硬度A90
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 1本、金属カラー(SUS304) 1個
タイプSBU
RoHS指令(10物質対応)対応
材質EPDM
幅(mm)19.1
高さ(mm)14.3
穴サイズ(mm)8.7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
適合板厚(mm)1.2~2.4
色黒
材質耐油TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)3.2
材質ネオプレン
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)70~80
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
適合板厚(mm)1.2~2.4
色黒
材質耐油TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)1.6
1
2
3
4
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。