機構部品 :「固定具」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フックプレート
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フックプレート
ストローク(mm)78
全長(mm)282
質量(kg)2.07
取付け方法穴径:10.5
クランプ力(kN)40
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
押しと引きの両方で使えます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
材質亜鉛メッキ済みスチール
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)168
角度(°)アーム:90
ボルト径適合コンタクト:M8
クランプ力(kN)2
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フックプレート
ストローク(mm)63
全長(mm)226
質量(kg)1.11
取付け方法穴径:8.5
クランプ力(kN)17
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
トラスコ品番160-9191
セット内容フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)250
材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール
質量(g)295
角度(°)アーム:90
ボルト径適合コンタクト:M6
取付け方法穴径:5.5
クランプ力(kN)1
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
セット内容フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)142
角度(°)アーム:90
ボルト径適合コンタクト:M6
クランプ力(kN)1.05
重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業
材質黒染めスチール
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
フック形状丸型
ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
フック形状丸型
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
フック形状T型
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
仕様引圧力:2kN
ストローク(mm)28~39
全長(mm)155.5
取付穴径5.2
フック形状T型
調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
フック形状T型
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。