ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械とプレートがズレません。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250
質量(kg)1.8
E(細目)M10×1.5
寸法A(mm)100
寸法F(mm)3
寸法D(mm)25
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)25
寸法C(mm)25
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
耐荷重(kN)5
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。
テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。
錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
F(°)2°
調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。
重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。
センター穴付(Φ12)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
総高さが低く、軽量です。
天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。
L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。
本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
ねじの呼びM10
許容荷重(kN)20
寸法NM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法O5.7度
材質S45C
熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56
表面処理ユニクロームメッキ
付属品ロックナット1個
RoHS指令(10物質対応)対応
機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。
Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
寸法B(mm)100
寸法C(mm)80
寸法D(mm)13
寸法E(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。
作動荷重2TONです。
耐荷重(kN)100
RoHS指令(10物質対応)対応
作動荷重(Nm)750
基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250
表面処理ニッケルメッキ
寸法C(mm)25
寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10
材質FC250
G(細目)M10×1.5
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理亜鉛三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。
スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。
クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼びM16
仕様スイベル、パッド付
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法O3度
取付・移動が容易です。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250
質量(kg)1.8
寸法A(mm)100
寸法D(mm)20
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)25
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
取り付け・移動が容易です。
材質FC250
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
工作機械のレベル調整用に便利です。
アンカーボルトとの併用も可能です。
ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」。耐食性・耐薬性に優れた材質。本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます。短時間洗浄・清掃性に優れた形状。バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入にくい形状となっています。食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠。各種認証を得た信頼性の高い製品です。
材質ボルト・ナット・ベース:SUS304、パッド:EPDM、シール:シリコンゴム
H13
D60
I20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.18MB)
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。
クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼びM16
寸法JM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10
G(細目)M10×1.5
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。
アンカーボルトで固定できます。
FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。
球面受頭が精度調整をスムーズにします。
荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)
ねじ径(M×P)(細目)45×2.0
ねじの呼びM45
耐荷重(kN)50
ストローク(mm)25
質量(kg)6
最高高さ(mm)145
最低高さ(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
作動荷重(kN)25
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。