機構部品 :「エアーブロー用バルブ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Q-ロックエレメント(空圧式単動)のアンクランプ操作をエアーブローガンで行える為、操作効率が向上します。(チューブの抜差しや、バルブでの切換えが不要) エアーブローガンにてエアー注入後、Q-ロックエレメントのアンクランプ状態を一定時間保持します。 キャップをバルブ本体へ挿入すると、エアーが排気されQ-ロックエレメントがクランプ状態になります。
材質キャップ:S45C、継手:C3604 質量(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力(MPa)1以下
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C 最低使用圧力(MPa)0.4 熱処理(本体)焼入HRC55 駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C 最低使用圧力(MPa)0.4 熱処理(本体)焼入HRC55 駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C 最低使用圧力(MPa)0.4 熱処理(本体)焼入HRC55 駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーブロー・着座確認付。 強力クランプで重切削向き。 クランプ、アンクランプ時に油圧を使用。 バルブの切り替えで治具の自動交換に対応できます。
材質SCM440 熱処理焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナベヤ密着用丸ゴム 1.5M
エコ商品
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 [VCM0303E] 供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。 [VCM0303S] 1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1 材質本体:A5052 サイズΦ4×1.5m 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります