マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
口幅(mm)40
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:7
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト(M5×174本)
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
口幅(mm)40
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:7
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ
熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)
表面処理黒染め
口幅(mm)40
操作トルク(N・m)最大:7
最大締付力(kN)8
付属品取付け用ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。
(繰り返し位置決め精度:±0.02)
作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。
口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。
ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。
口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。
※口金は別途ご購入ください。
付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個
ストローク(mm)(片側)3
質量(kg)15
最高使用圧力(MPa)0.6
口幅(mm)85
口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)16(0.6MPa時)
1個
¥699,800
税込¥769,780
61日以内出荷
ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。
(繰り返し位置決め精度:±0.02)
作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。
口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。
ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。
口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。
※口金は別途ご購入ください。
※2個の円柱形近接スイッチ:形E2E-X1R5E1 2M(オムロン製)を標準搭載しており自動化に最適です。
近接スイッチの詳しい内容はメーカーカタログをご確認ください。
付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個
ストローク(mm)(片側)3
質量(kg)15
最高使用圧力(MPa)0.6
口幅(mm)85
口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)16(0.6MPa時)
1個
¥779,800
税込¥857,780
61日以内出荷
長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する
ことなくクランプができるマシンバイスです。
口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。
歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、
さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。
ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の
力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本
移動距離(mm)(中心)±5
口幅(mm)102
適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)20
標準ガイドブロック幅(mm)18
位置決めユニットを組み込んだマシンバイスです。
ロボット搬送と空圧作動の専用ベースユニットとの組合せによりバイスの搬送から位置決めとクランプ、
加工後の搬送までの自動化対応ができます。(30番の機械に最適です)
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
浮上り防止機能によりワークの浮上りを抑えます。
摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。
基準位置が固定されるため、次工程で仕上げ加工を行う際にワークの位置決め作業を軽減できます。
BFGタイプは固定アゴ外側に口金をセットし、口開きを増やすことができます。
BFGタイプは位置決めピンと研削加工により、精度良く口金をセットできます。
全長(mm)170
質量(kg)5.6
口幅(mm)75
口深(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)14
ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。
着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。
継手は左右どちらにも付け替えられます。
※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。
※着座センサーはお客様でご用意ください。
付属品Oリング
質量(kg)0.5
寸法L(mm)3
寸法H(mm)11
寸法A(mm)102
寸法F(mm)11
寸法D(mm)60
寸法E(mm)27
寸法B(mm)45
寸法C(mm)19
寸法I(mm)35
寸法J(mm)1.5
寸法G(mm)17.5
寸法K(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLTAIR100 LTAIR100-MBS LTAIR100-HS LTAIR100-MBHS
1枚
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。