14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※お客様の仕様にあわせて追加工エリアにザグリ穴やピン穴を追加できます。 メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。 具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、 下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう お願い申し上げます。[約1.1MB]
材質SS材 磁極サイズ (Φmm)70 吸着力(N)6150(磁極当たり) 付属品コントローラー:NMC-100 寸法C(mm)51 寸法D(Φmm)Φ70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
929,800 税込1,022,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SS材 付属品コントローラー 寸法(Φmm)【磁極】70 吸着力(N)【磁極あたり】6150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349,000 税込383,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品コントローラー 材質SS材 吸着力(N)【磁極あたり】6150 寸法(Φmm)【磁極】70 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式NMC-100
1個
859,800 税込945,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。 具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、 下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう お願い申し上げます。[約1.1MB]
材質SS材 磁極サイズ (Φmm)70 吸着力(N)6150 付属品コントローラー:NMC-100 寸法C(mm)51 寸法D(Φmm)Φ70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999,800 税込1,099,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。 具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、 下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう お願い申し上げます。[約1.1MB]
材質SS材 磁極サイズ (Φmm)70 吸着力(N)6150 付属品コントローラー:NMC-100 寸法C(mm)51 寸法D(Φmm)Φ70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
989,800 税込1,088,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質マグネットチャック本体:SS材、MCツーリングブロック:FC250 磁極サイズ (Φmm)70 吸着力(N)6150(磁極当たり) 付属品コントローラー:NMC-100 寸法C(mm)675 寸法D(Φmm)Φ70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798,000 税込3,077,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品コントローラー:NMC-100 材質マグネットチャック本体:SS材、MCアングルプレート:FC250 質量(kg)270 吸着力(N)(磁極当り)6150 寸法D(Φmm)磁極サイズD:Φ70 定格電流(A)10.8 寸法(A×B×C)(mm)370×500×670 RoHS指令(10物質対応)対応 吸着力(kN)(全面)147 磁極数24
1セット
1,798,000 税込1,977,800
61日以内出荷

Qロック内蔵2面イケール専用のマグネット取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C(mm)74 寸法H(mm)15 寸法I(mm)0.02 付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB 材質(プレート)S50C、(マグネットチャック)SS材、(Qロックエレメント)SCM440 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
1個
699,800 税込769,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤコネクタ
エコ商品
マグネットチャック本体側のコネクタです。
適合機種MTB全機種共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バキュームチャック ナベヤ 動画あり
ナベヤバキュームチャック
エコ商品
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミステンレス銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1
材質本体:A5052 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤ密着用丸ゴム 1.5M
エコ商品
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 [VCM0303E] 供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。 [VCM0303S] 1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1 材質本体:A5052 サイズΦ4×1.5m 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります