バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付
寸法C(mm)8
寸法D(mm)3
寸法E(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。
S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。
丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。
ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。
レンチ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。
回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。
ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。
ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。
フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。
繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2
熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。
ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。
工具を使わずレバー操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。
回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。
ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。
ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。
フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。
繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2、レバー:亜鉛ダイカスト
熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。
ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。
工具が不要で、ノブ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。
回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。
ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。
ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。
フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。
繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2
熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。