機構部品 :「細目ネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。 ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。 フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。 先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。 片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。
材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C 表面処理黒染め 耐荷重(kN)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ 付属品ナット1個、ワッシャー1個 ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナベヤレベリングジャッキ
エコ商品
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)
ねじ径(M×P)(細目)45×2.0 ねじの呼びM45 耐荷重(kN)50 ストローク(mm)25 質量(kg)6 最高高さ(mm)145 最低高さ(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 作動荷重(kN)25
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBR ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,890 税込5,379
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります