機構部品 :「配管 エンド」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来のナットランナークランプL型S型に加え、水平タイプのナットランナークランプH型です。
ナットランナー、電動ドライバー、インパルスレンチを使用して、トルク管理、高速クランプ、自動化が可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善が可能です。
アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。
シングルは片側締めタイプです。ダブルは両締めタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
水平タイプのナットランナークランプです。
ナットランナー・電動ドライバー・インパルスレンチを使用して、トルク管理・高速クランプ・自動化ができます。
本体上部に飛び出たスピンドル上部の六角部を操作してクランプ・アンクランプを行います。
油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善ができます。
アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。
シングルは、片側締めタイプ・ダブルは両側締めタイプです。
全長(mm)69
質量(kg)1.4
寸法L(mm)20
寸法H(mm)9
全幅(mm)95
寸法A(mm)69
寸法F(mm)36
寸法D(mm)75
寸法E(mm)45.5
寸法B(mm)95
寸法C(mm)76.5~86.5
寸法P(mm)10
寸法M(mm)6
寸法N(mm)8
寸法O(mm)13
寸法I(mm)20
寸法J(mm)35
寸法G(mm)55
寸法K(mm)6.5
寸法Q(mm)13
寸法R(mm)38.5~28.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)10
締付力(kN)5
操作トルク(N・m)最大:12
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。