材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染め
材質S45C
熱処理焼入HRC30±5
材質S45C-D
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質513:SM490、S513:SUS304
表面処理513:亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
B型は、PVC(ポリ塩化ビニル)パッド付。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316
材質512:SM490、S512:SUS304
表面処理512:亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質511:SM490、S511:SUS304
表面処理511:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質111:SM490、S111:SUS304
表面処理111:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品クランピングスクリュー
材質111-L:SM490、S111-L:SUS304
表面処理111-L:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM420
C(並目)M8×1.25
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ
材質411:SM490、S411:SUS304
表面処理411:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。
センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。
小型・軽量で持ち運びが自由。
乾電池駆動だからすぐ使用できます。
センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。
ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。
表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面積の省スペース化が可能です。
1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C
表面処理化成処理
熱処理Zクランプ:焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。