機構部品 :「m12 1.0」の検索結果

関連キーワード
238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤ菱形Tナット
エコ商品
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナベヤTスロットナット(SUS304)
エコ商品
材質SUS304 ピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C ピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナベヤバースクリュー
エコ商品
材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナベヤスプリング付Tナット
エコ商品
スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。 TナットのT溝内での落ち込みが防げます。 T溝内での切り粉等の除去が出来ます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジ穴が貫通しております。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ボルト径M12 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(°)18°
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤインサートノズルJB型
エコ商品
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

トグルダウンクランプ1個で2箇所のクランプが可能です。
材質SM490 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナベヤヘリカルクランプ
エコ商品
取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C 表面処理化成処理 熱処理Zクランプ:焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。) クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。 アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。 ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで) No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。 仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。
材質S45C 熱処理口金:HRC48~52 表面処理無電解メッキ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット 材質SUM22 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベヤ平ワッシャー(厚座金)
エコ商品
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナベヤスラストパッド(STP)
エコ商品
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L 熱処理浸炭焼入HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B1177基づきます。
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナベヤジグ用割り座金
エコ商品
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明
材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー 寸法J(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナベヤプラクランプセット
エコ商品
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。 使用材料は、強度・剛性にすぐれ、弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。 鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。 錆の発生がなく、錆を嫌う場所・ワークでのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。 ワークに傷を付けず、ソフトにクランプ可能。 軟材質・仕上品のクランプに便利です。 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適。 落としても、テーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。 放電加工機用クランプとしても使用可能。 加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。 彫刻等、軽作業用クランプにも使用可能です。 強度、剛性を増すため、スタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。 アルマイト処理済で防錆しています。 機能性を充分考慮した斬新なデザインです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤラバー空気ばね FAEBI
エコ商品
ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装 ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベヤFGクランプ用受けネジ
エコ商品
材質S45C 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤソケットスクリュー
エコ商品
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83 税込91
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります