機構部品 :「m16 1.5」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト径M16 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
549 税込604
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナベヤTスロットボルト
エコ商品
ねじ径M16 材質S45C 寸法F(mm)10 寸法D(mm)17.5 寸法E(mm)29 表面処理黒染め 適合溝幅(mm)18 熱処理焼入HRC30±5 寸法A(並目)M16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナベヤ平行スクリュープラグ
エコ商品
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,588 税込1,747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホールファスナー用ナット ナベヤ 動画あり
ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
材質本体:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ ナベヤ 動画あり
優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質本体:SUS303 D3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ 付属品ナット1個、ワッシャー1個 ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナベヤベース固定用ナット150
エコ商品
トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです。
材質SM490 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールファスナー インサートタイプ ナベヤ 動画あり
本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
材質本体:SUS303 A20 B8 高さ(mm)30.5 H14 質量(g)30 F7 D15 C30.5 E3 GM16×1.5(細目) 外径Φ20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質513:SM490、S513:SUS304 表面処理513:亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅) 表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質512:SM490、S512:SUS304 表面処理512:亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品クランピングスクリュー 材質511:SM490、S511:SUS304 表面処理511:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBR ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,890 税込5,379
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤクランプユニット7110M
エコ商品
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。 クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)400
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤフォーク型クランプ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 材質S45C 熱処理焼付塗装
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用 BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用 BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ストッパー用 廻り止め用
用途ストッパー用、廻り止め用 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32±3
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30
1セット(2個)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤラバー空気ばね FAEBI
エコ商品
ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装 ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラバー空気ばねFAEBI-HDは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 高減衰能を確保するために、空気室を2室に分け(荷重用空気室/減衰用空気室)、空気チューブで連結しています。 調節弁により、共振振幅や減衰時間などの減衰性能を調整することができます。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重により変化し、4~6.5Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大たわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気代、機械式の空圧制御弁によるレベルコントロールもご利用頂けます。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装 ねじピッチ並目 最大圧力(MPa)0.60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209,000 税込229,900
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様クランピングスクリューラバーキャップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品フックキャッチ 材質411:SM490、S411:SUS304 表面処理411:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります