絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(71)
  • イマオコーポレーション(4,141)
  • エスコ(3,503)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,979)
  • 東京発条製作所(2,962)
  • NOK(2,544)
  • SUS(エスユーエス)(2,495)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,914)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,458)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,225)
  • 栃木屋(921)
  • ジョー・プリンス竹下(833)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(832)
  • ナベヤ(814)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(744)
  • 岩田製作所(674)
  • ハーフェレ(536)
  • TMEHジャパン(480)
  • TRUSCO(416)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4,310)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング RS PRO 内径 9.5mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 9.5mm EPDMRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 9.5mm外径 = 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO EPDM, 3mm RS PROOリング RS PRO EPDM, 3mmRS PRO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様直径 = 3mm材料 = EPDM長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 3mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 3mm EPDMRS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 3mm外径 = 6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 17.86mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 17.86mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 17.86mm外径 = 23.1mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 20mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 20mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 20mm外径 = 26mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 54mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 54mm ニトリルRS PRO
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 54mm外径 = 62mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 25mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 25mm ニトリルRS PRO
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 25mm外径 = 35.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 39mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 39mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 39mm外径 = 44mm厚さ = 2.5mm動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 32mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 32mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 32mm外径 = 40mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 65mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 65mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 65mm外径 = 68mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO ニトリル, 1mm RS PROOリング RS PRO ニトリル, 1mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様直径 = 1mm材料 = ニトリル長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 14mm PTFE RS PROOリング RS PRO 内径 14mm PTFERS PRO
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 14mm外径 = 18mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 7mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 7mm ニトリルゴムRS PRO
679税込747
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 7mm外径 = 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 3mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 3mm ニトリルゴムRS PRO
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 3mm外径 = 5.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 32mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 32mm ニトリルゴムRS PRO
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 32mm外径 = 36mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振パッド 500 x 500 x 10mm RS PRORS PRO 防振パッド 500 x 500 x 10mmRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 防振マットは、表面に均一な振動を吸収するよう特別に設計されています。大きさが 500 mm の正方形で厚さは 10 mm です。この耐振動マットは、 2 種類のゴム素材(一般用 NR 、耐油性用途向けの NBR )でできています。このマットでは、体積ではなく形状を変えることで動きを変えることができます。このマットは、両面の5 mm幅のリブが90 °の角度で配置されており、マットの裏面は、他のマットに比べて滑りにくくなっています。特長と利点.使いやすく、手間のかからない .ほとんどの機械の下で合う .作業条件を改善します .動作温度範囲: -10 ° C ~ 70 ° C . 構造上の安全性の向上 .環境への負荷を軽減します . 振動や衝撃に対する耐性用途.コインランドリー .重機から振動を分離する業界で使用されています . 倉庫
仕様材料 = ゴム厚さ = 10mmサイズ = 500 x 500 x 10mm長さ = 500mm動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -10℃幅 = 500mmRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 x 15 黒 RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 x 15 黒RS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M6 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:3mm, 最小パネル厚さ:1.5mm RS PRORS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:3mm, 最小パネル厚さ:1.5mmRS PRO
1,198税込1,318
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様グロメットタイプ = ケーブルグロメットmm最小ケーブル径 = 3mmパネル穴直径 = 6.2mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 43mm シリコーン RS PROOリング RS PRO 内径 43mm シリコーンRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = シリコーン内径 = 43mm外径 = 51mm動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +230℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 36mm シリコーン RS PROOリング RS PRO 内径 36mm シリコーンRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = シリコーン内径 = 36mm外径 = 46mm動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +230℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 88mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 88mm EPDMRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 88mm外径 = 94mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 7mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 7mm EPDMRS PRO
2,098税込2,308
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 7mm外径 = 13mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 7mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 7mm EPDMRS PRO
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 7mm外径 = 11mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 6mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 6mm EPDMRS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 6mm外径 = 9.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 65mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 65mm EPDMRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 65mm外径 = 75mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 5mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 5mm EPDMRS PRO
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 5mm外径 = 9mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 52mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 52mm EPDMRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 52mm外径 = 60mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 49.5mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 49.5mm EPDMRS PRO
2,198税込2,418
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 49.5mm外径 = 55.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 48mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 48mm EPDMRS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 48mm外径 = 56mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 48mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 48mm EPDMRS PRO
2,098税込2,308
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 48mm外径 = 54mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 44mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 44mm EPDMRS PRO
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 44mm外径 = 50mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 44mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 44mm EPDMRS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 44mm外径 = 48mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 40mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 40mm EPDMRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 40mm外径 = 50mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 30mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 30mm EPDMRS PRO
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 30mm外径 = 36mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 28mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 28mm EPDMRS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 28mm外径 = 35mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 27mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 27mm EPDMRS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 27mm外径 = 31mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 25mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 25mm EPDMRS PRO
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 25mm外径 = 32mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 18mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 18mm EPDMRS PRO
2,398税込2,638
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 18mm外径 = 25.1mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 10mm EPDM RS PROOリング RS PRO 内径 10mm EPDMRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 10mm外径 = 15mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 2mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 2mm ニトリルRS PRO
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 2mm外径 = 4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品