機構部品 :「取り付け」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS PRO V9
仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = 90°全体の長さ = 70mm全幅 = 24.5mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
1袋(2個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS PRO 9
仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = フラット全体の長さ = 70mm全幅 = 48mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
1袋(2個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
このプラスチック製トグルは、キャビティにも中実材料にも使用できます。標準の4.5 mm (No8)木ねじと併せて使用します。
仕様タイプ = トグルキャビティ固定具下穴径 = 10mm材質 = ナイロン締結板厚Max = 28mm締結板厚Min = 24mm
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS PRO V9
仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = 90°全体の長さ = 70mm全幅 = 24.5mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ガススプリング取り付けブラケット. 亜鉛(黄)めっきMS ガススプリングの取り付けを簡略化 平ブラケット又は90度ブラケット、10 mmボールピン又はM8 x 1.25ピン
仕様ピンネジ = M8x1.25取付ブラケット形状 = フラット全体の長さ = 70mm全幅 = 48mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
1袋(2個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
タイプ = スプリングトグル取付け。下穴径 = 8mm。材質 = プラスチック。色 = 白。締結板厚Max = 12mm。締結板厚Min = 10mm。。キャビティプラグ
1袋(50個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 60ShoreA です。特長と利点圧縮たわみ :4 mm 600 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 92mm全体の高さ = 45mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 65mm全体の高さ = 35mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点圧縮たわみ :4 mm 350 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 92mm全体の高さ = 45mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 65mm全体の高さ = 35mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M16直径 = 105mm全体の高さ = 40mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、ねじサイズ M10 、寸法 93 mm x 36 mm (直径 x 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点 圧縮変形: 3.5 mm 、 180 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途 固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 93mm全体の高さ = 36mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
RS Pro スタッド取り付けRS Pro スタッド取り付けは、天然ゴム製のオス - オススタッド取り付けです。圧縮荷重は 14 . 22 kg 、せん断荷重は 3.4 . 5.3 kg です。このマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰性を発揮するようになっています。特長と利点.動作温度範囲: -25 ° C ~ 70 ° C用途.小型の静電モータと発電機 .電子機器の停止 .振動装置およびコンパクタ
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 22kg動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
弓形ハンドルボルト. ヘビーデューティ表面取り付けボルト、屋内用途向けです。 すべてスチール製
仕様材質 = スチール長さ = 300mm
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
RS Pro前面取り付けコンプレッションリフトオフヒンジ. RS Pro亜鉛ダイキャスト前面取り付けコンプレッションリフトオフヒンジは、ドア金具に前面から取り付けるようになっています。. 特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 優れた延性 高耐衝撃性 きれいな外観を演出 再利用可能、ガスケットの圧縮量を迅速に調整. 代表的用途. エンクロージャ キャビネット ドア
仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 15mm厚さ = 17.5mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
パネルを簡単にアルミプロファイルに取り付け、スロット5用
仕様製造業者k.i.m. = RS PROコンポーネントタイプ = Uniblock適合ストラットプロファイル = 20 mm適切な溝サイズ = 5mm製品ファミリー = RS Structural System
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro亜鉛ダイキャスト圧縮ラッチ. RS Pro低プロファイル加圧キャッチは、すばやく取り付けられるように設計されています。レバー式のラッチは、すっきりとした外観でドアをしっかりと引き込みます。. 特長と利点. 取り付けが簡単. 容易なグリップ調整. キー付属
仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金仕上げ = 黒粉体コーティングラッチタイプ = 圧縮ラッチ寸法 = 111 x 34mm長さ = 111mm幅 = 31.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。. 特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応
仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 28mm厚さ = 22mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。. 特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応
仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 19mm厚さ = 22mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
側面取り付けグラバドアキャッチこの側面取り付けグラバドアキャッチは、ガラス繊維強化ナイロン製で、耐久性と耐腐食性に優れています。スプリング式のオーバーセンターアクションで、ラッチを押すと閉じ、引くと開きます。特長と利点ドア / フレームにねじ止め又はリベット留め可能エンクロージャ内にマウントヘビーデューティキーパー押して閉じ、引いて開くセンターアクション上にスプリングロード
仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ナイロン寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm位置固定穴 = 40.5mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 28.0mm幅 = 13.5mm固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ネックタワーボルト. スライドボルト 黒色エポキシスチール 横向き又は縦向きのいずれの基板取り付けにも最適 キーププレート付属
仕様材質 = スチール長さ = 100mm
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
側面取り付けグラバドアキャッチこの側面取り付けグラバドアキャッチは、ガラス繊維強化ナイロン製で、耐久性と耐腐食性に優れています。スプリング式のオーバーセンターアクションで、ラッチを押すと閉じ、引くと開きます。特長と利点ドア / フレームにねじ止め又はリベット留め可能エンクロージャ内にマウントヘビーデューティキーパー押して閉じ、引いて開くセンターアクション上にスプリングロード
仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ナイロン寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm位置固定穴 = 40.5mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 28.0mm幅 = 13.5mm固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。. 特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応
仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 22mm厚さ = 17mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。. 特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応
仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 28mm厚さ = 22mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。. 特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応
仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 22mm厚さ = 17mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
キャッチタイプ = 磁気キャッチ。材質 = プラスチック。寸法 = 15.4 x 11.7 x 13mm。長さ = 15.4mm。幅 = 13mm。取付け方法 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ツーピースパネル埋込型ハンドル簡単な組み立て、ツーピース、フラッシュ取り付け つや消し黒ABSプラスチック 吊り上げ / 引っ張り用途に最適 パネル厚さ: 1 → 1.8 mm
仕様材質 = プラスチック長さ = 124mm高さ = 64 mm幅 = 27.8mmピッチ = 107mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ネックタワーボルト. スライドボルト 黒色エポキシスチール 横向き又は縦向きのいずれの基板取り付けにも最適 キーププレート付属
仕様材質 = スチール長さ = 200mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ABSクイックフィットプルハンドルタイプBクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック吊り上げ / 引っ張り用途に最適タイプBは、1.4 → 1.8 mmのパネル厚に対応ABSクイックフィットプルハンドルタイプBクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック 吊り上げ / 引っ張り用途に最適 タイプBは、1.4 → 1.8 mmのパネル厚に対応 パネル切抜き寸法: 132.1 x 30.8mm
仕様材質 = プラスチック長さ = 139mm高さ = 39 mm幅 = 36mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
ABSクイックフィット大型プルハンドルタイプAクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック吊り上げ / 引っ張り用途に最適タイプAは、1.0 → 1.4 mmのパネル厚に対応
仕様材質 = プラスチック長さ = 139mm高さ = 39 mm幅 = 36mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro非ロック式プッシュキャッチ. RS Pro低プロファイル加圧キャッチは、すばやく取り付けられるように設計されています。レバー式のラッチは、すっきりとした外観でドアをしっかりと引き込みます。
仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金仕上げ = 黒粉体コーティングラッチタイプ = 圧縮ラッチ寸法 = 111 x 34mm長さ = 111mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
材質 = スチール。長さ = 150mm。。ネックタワーボルト. スライドボルト 黒色エポキシスチール 横向き又は縦向きのいずれの基板取り付けにも最適 キーププレート付属
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
スナップ式グラバラッチスプリング式のオーバーセンターラッチです。このスナップ式グラバラッチは、フレームにカチッとはまり、引っ張ると開きます。ドアに取り付け、スムーズなラッチング動作になるよう調整します。
仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ABS、PC寸法 = 23.5 x 11.4 x 72 mm, 38.2 x 17 x 43mm位置固定穴 = 38.2mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 38.2mm幅 = 17.0mm固定穴サイズ = 4.3 x 8.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ABSクイックフィットプルハンドルタイプBクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック吊り上げ / 引っ張り用途に最適タイプBは、1.4 → 1.8 mmのパネル厚に対応
仕様材質 = プラスチック長さ = 93mm高さ = 38 mm幅 = 36mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
ABSクイックフィット大型プルハンドルタイプAクイックフィット、一体型、スナップインフラッシュ取り付けつや消し黒ABSプラスチック吊り上げ / 引っ張り用途に最適タイプAは、1.0 → 1.4 mmのパネル厚に対応
仕様材質 = プラスチック長さ = 93mm高さ = 38 mm幅 = 36mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
RS Proフレキシブルロケータマウント. RS Pro防振フレキシブルロケータマウントは、取り付けが簡単なマウントです。主に小型の電気モータやポンプの絶縁に使用します。このマウントは、オフィス環境のパイプから発生するノイズを絶縁することもできます。
仕様ネジサイズ = M8直径 = 16.5mm足高さ = 22mm全体の高さ = 24mm静的負荷容量 = 28kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = TH℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Proフレキシブルロケータマウント. RS Pro防振フレキシブルロケータマウントは、取り付けが簡単なマウントです。主に小型の電気モータやポンプの絶縁に使用します。このマウントは、オフィス環境のパイプから発生するノイズを絶縁することもできます。
仕様ネジサイズ = M5直径 = 10.2mm足高さ = 14.5mm全体の高さ = 15mm静的負荷容量 = 10kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = TH℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Proフレキシブルロケータマウント. RS Pro防振フレキシブルロケータマウントは、取り付けが簡単なマウントです。主に小型の電気モータやポンプの絶縁に使用します。このマウントは、オフィス環境のパイプから発生するノイズを絶縁することもできます。
仕様ネジサイズ = M4直径 = 9.3mm足高さ = 11.5mm全体の高さ = 9mm静的負荷容量 = 7kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = TH℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る。スポーク = なし。ホイール径 = 80mm。取り付け穴径 = 5mm。取付穴深さ = 31mm。ドリルハブ = あり。ホイール材質 = ナイロン。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS PRO 9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。