機構部品 :「振動機」の検索結果

関連キーワード
386件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ
仕様ブレードタイプ = ダンパ直径 = 168mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 700kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = 4ホールフランジフット形状 = 角形シリーズ = SM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ
仕様直径 = 168mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 1030kg材料 = 天然ゴム硬度 = 70 Shore Akgシリーズ = SM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ
仕様直径 = 168mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 450kg材料 = 天然ゴム硬度 = 50 Shore Akgシリーズ = SM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ
仕様直径 = 108mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 280kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 角形kgシリーズ = SM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ
仕様直径 = 108mm足高さ = 38mm全体の高さ = 43mm静的負荷容量 = 180kg材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kgシリーズ = SM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro スタッド取り付けRS Pro スタッド取り付けは、天然ゴム製のオス - オススタッド取り付けです。圧縮荷重は 14 . 22 kg 、せん断荷重は 3.4 . 5.3 kg です。このマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰性を発揮するようになっています。特長と利点.動作温度範囲: -25 ° C ~ 70 ° C用途.小型の静電モータと発電機 .電子機器の停止 .振動装置およびコンパクタ
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 22kg動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 35.3mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 118kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 144mm足高さ = 36mm全体の高さ = 36mm静的負荷容量 = 330kg材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg圧縮たわみ = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 172mm足高さ = 38mm全体の高さ = 38mm静的負荷容量 = 450kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPRmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 32mm足高さ = 32mm全体の高さ = 32mm静的負荷容量 = 100kg材料 = ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 丸型kg動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 110mm足高さ = 35mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 124kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 35.3mm全体の高さ = 35mm静的負荷容量 = 118kg材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 169mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 400kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kg圧縮たわみ = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 216mm足高さ = 48mm全体の高さ = 48mm材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型シリーズ = KPRmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 64mm足高さ = 63mm全体の高さ = 63mm静的負荷容量 = 390kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 390kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M16直径 = 183mm足高さ = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 210kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 210kgシリーズ = KMR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 165mm足高さ = 39mm全体の高さ = 39mm静的負荷容量 = 350kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 円筒形kgシリーズ = KPM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 128mm足高さ = 30mm全体の高さ = 30mm静的負荷容量 = 220kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 144mm足高さ = 36mm全体の高さ = 36mm静的負荷容量 = 330kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 190mm足高さ = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 750kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPRmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M20直径 = 190mm足高さ = 66.5mm全体の高さ = 66mm静的負荷容量 = 2300kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 192mm足高さ = 40.5mm全体の高さ = 41mm静的負荷容量 = 690kg材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 32mm足高さ = 32mm全体の高さ = 32mm静的負荷容量 = 51kg材料 = ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 51kgシリーズ = KPUM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M14直径 = 47mm足高さ = 52mm全体の高さ = 52mm静的負荷容量 = 172kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 172kgシリーズ = KPUM℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12直径 = 120mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KMR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 127mm足高さ = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 250kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 円筒形kgシリーズ = KPN℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 128mm足高さ = 45mm全体の高さ = 45mm静的負荷容量 = 600材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型シリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 144mm足高さ = 36mm全体の高さ = 36mm静的負荷容量 = 330kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 330kg動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 169mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 400kg材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = KPR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 18mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 9シリーズ = AD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 15mm静的負荷容量 = 5.6kg材料 = ゴム硬度 = 50 Shore Aシリーズ = AV Type A℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 60mm全体の高さ = 60mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 58シリーズ = AD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 45mm全体の高さ = 36mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 48.9シリーズ = AD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 38mm全体の高さ = 38mm材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼圧縮たわみ = 3.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 12シリーズ = AD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 19.46シリーズ = AD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 13シリーズ = AD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 14シリーズ = AD℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 円筒型ボビンRS Pro メス フット円筒ボビンマウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 30 mm 20 mm (直径 高さ)です。このステンレススチール( 316 グレード)ボビンマウントは、ショア硬度 55 ショレア のモデルで、圧縮時又はせん断時に使用できます。特長と利点シンプルでコスト効率の高い振動アイソレータ 圧縮荷重: 48kg用途固定発電機エンジン コンプレッサ モーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 20mm材料 = ステンレス鋼フット形状 = 円筒形kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 円筒型ボビンRS Pro メス フット円筒ボビンマウントは、ねじサイズ M4 で、寸法 15 mm 10 mm (直径 高さ)です。このステンレススチール( 316 グレード)ボビンマウントは、ショア硬度 55 ショレア のモデルで、圧縮時又はせん断時に使用できます。特長と利点シンプルでコスト効率の高い振動アイソレータ 圧縮荷重: 13.44kg用途固定発電機エンジン コンプレッサ モーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 10mm材料 = ステンレス鋼フット形状 = 円筒形kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります