機構部品 :「逆ネジ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ステンレススチール製クランプレバー、 M6 x 40 mmこのクランプレバーは 304 グレードのステンレススチール製で、頑丈で耐腐食性に優れた製品を選択できます。人間工学に基づいて設計されたラチェットハンドルにより、手の届きにくい場所や狭い場所で簡単に使用することができます。 このクランプレバーは、 M6 ねじサイズでねじ長が 40 mm です。ハンドルの内側には、鋸歯状の駆動機構を備えたラチェットシステムがあります。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、操作が逆になり、鋸歯の駆動がかん合します。これにより、ねじを手動で締め付けたり緩めたりできます。 このレバーを動かすだけで、特殊なレンチや電動工具を使わずに機械の交換や保守を行うことができます。迅速かつ効率的に作業できるため、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます。このレンチは、頻繁にすばやく調整や修理を行う製造及びエンジニアリング環境で使用されています。特長と利点.クランプレバー . 304 グレードステンレススチール製のハンドルとインサート .ハンドルロック .シルバーカラー .ねじの性別は男性です .ねじサイズは M6 です .ねじの長さは 40 mm です .ハンドル長: 42 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 40mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 148mm高さ = 40 mm幅 = 19mmピッチ = 130mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 140mm高さ = 50 mm幅 = 14.5mmピッチ = 125mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製引き出し / ドア. RS PRO の優れた品質の引き出しハンドルについてご紹介します。このスタイリッシュな外観のハンドルは、高品質のダイキャストアルミ製です。陽極酸化アルミ仕上げで、滑らかでスリムな長方形のフェイスが丈夫な長方形の脚の上にあり、引き出し又はドアの前面にしっかりと固定されます。 このアルミ製戸棚ハンドルは、幅広い用途で使用することができます。M6 ねじで固定するための機械加工ねじ山により、安全な操作と簡単な取り付けが可能です。特長と利点:. Durable Dim アルミニウム製 洗練された滑らかな陽極酸化アルミ仕上げ パネルを逆方向に固定する プロフェッショナルなデザイン 清掃や保守が簡単. 代表的な用途:. これらのハンドルは、汎用的な使用を念頭に設計されています。引き出しハンドル又は木製、金属製、その他の家具付きのドアハンドルとして使用可能。各種サイズを用意:
仕様材質 = アルミニウム長さ = 110.5mm高さ = 32 mm幅 = 10.5mmピッチ = 100mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります