機構部品 :「長穴加工」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 ;/p> ;p>オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>省スペース用途向けの先細低プロファイルです ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 ;/p>. ;p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 ;/p> ;p>オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています ;/li> ;li>伸張強度が高く、軽量です ;/li> ;li>省スペース用途向けの先細低プロファイルです ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>産業機械 ;/li> ;li>電子機器エンクロージャ向けです ;/li> ;li>照明器具 ;/li> ;li>オーディオ機器 ;/li> ;li>オフィス家具、家庭用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 長丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 70mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製ピアノ型ヒンジねじ、 100 mm x 70 mm x 2 mmこのピアノ型ヒンジは、負担を防ぐために、ドア又はふた LID に均一に負荷を分散するように設計されています。 高さ 60 インチ又は長さ 60 インチまでのドア又は LID に適合する、ヒンジ 2 個入りパックです。 このヒンジは、耐腐食性及び耐候性の 304 グレードステンレススチール製で、屋内外の両方の用途に適しています。長さ 100 mm 、幅 70 mm 、厚さ 2 mm のため、汎用的なオプションとして一般的に使用できます。表面実装なので設置が簡単で、既存のドアフレームを変更する必要はありません。 各ヒンジにはリベット付きピンねじが付属し、ヒンジが支えることができる負荷を増大することで耐久性が向上しています。各リーフには 3 つの皿穴があり、平らに仕上げるためにねじを回すだけです。このヒンジは、ドア、窓、キャビネットなどに設置されています。特長と利点.ピアノ型ヒンジ 2 個入りパック . 304 グレードステンレススチール製 .長さ 100 mm .幅 70 mm .厚さ: 2 mm .事前にドリル加工された皿穴 .ヒンジごとに 6 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 黒色ポリマープッシュプルローレット加工. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッドを備えた飛散防止ポリマー熱可塑性樹脂製です。このノブは、クランプ、固定、締め付けではなく、プッシュプル用途に使用するように設計されており、押したり引いたりする際に圧力をかけても快適な凹状のくぼみが付いています。 ;/p>. ;p>ノブの高さが低く、スペースに制約のある場所でもこのスタイルのノブを使用できます。ローレット加工のエッジでグリップ力が向上します。ノブのヘッドとシャンクの間のスペースが増加しているため、手袋を着用していても快適に使用できます。 ;/p> ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 4488820 4488820 )、 M5 ( RS ; 4488836 4488836 )、 M6 ( RS ; 4488858 4488858 )、 M8 ( RS ; 4488864 4488864 )、 M10 ( RS ; 4488870 4488870 ) ;/p> ;p>オスノブ: M5 ( RS ; 4488886 4488886 )、 M6 ( RS ; 4488892 4488892 )、 M8 ( RS ; 4488915 4488915 )、 M10 ( RS ; 4488921 4488921 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>クランプではなく、プッシュ / プル用途向けに設計されています ;/li> ;li>飛散防止熱可塑樹脂 ;/li> ;li>高い伸張強度 ;/li> ;li>黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッド ;/li> ;li>手袋を着用していても動作可能なヘッドとシャンクの間のスペース ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面で使用者のグリップが向上し、高さが高くなっているため、手袋を着用していてもノブを使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;li>引き出しやその他の可動部品 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 17mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 31mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS Pro 黒色ポリマープッシュプルローレット加工. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッドを備えた飛散防止ポリマー熱可塑性樹脂製です。このノブは、クランプ、固定、締め付けではなく、プッシュプル用途に使用するように設計されており、押したり引いたりする際に圧力をかけても快適な凹状のくぼみが付いています。 ;/p>. ;p>ノブの高さが低く、スペースに制約のある場所でもこのスタイルのノブを使用できます。ローレット加工のエッジでグリップ力が向上します。ノブのヘッドとシャンクの間のスペースが増加しているため、手袋を着用していても快適に使用できます。 ;/p> ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 4488820 4488820 )、 M5 ( RS ; 4488836 4488836 )、 M6 ( RS ; 4488858 4488858 )、 M8 ( RS ; 4488864 4488864 )、 M10 ( RS ; 4488870 4488870 ) ;/p> ;p>オスノブ: M5 ( RS ; 4488886 4488886 )、 M6 ( RS ; 4488892 4488892 )、 M8 ( RS ; 4488915 4488915 )、 M10 ( RS ; 4488921 4488921 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>クランプではなく、プッシュ / プル用途向けに設計されています ;/li> ;li>飛散防止熱可塑樹脂 ;/li> ;li>高い伸張強度 ;/li> ;li>黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッド ;/li> ;li>手袋を着用していても動作可能なヘッドとシャンクの間のスペース ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面で使用者のグリップが向上し、高さが高くなっているため、手袋を着用していてもノブを使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;li>引き出しやその他の可動部品 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS Pro 黒色ポリマープッシュプルローレット加工. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッドを備えた飛散防止ポリマー熱可塑性樹脂製です。このノブは、クランプ、固定、締め付けではなく、プッシュプル用途に使用するように設計されており、押したり引いたりする際に圧力をかけても快適な凹状のくぼみが付いています。 ;/p>. ;p>ノブの高さが低く、スペースに制約のある場所でもこのスタイルのノブを使用できます。ローレット加工のエッジでグリップ力が向上します。ノブのヘッドとシャンクの間のスペースが増加しているため、手袋を着用していても快適に使用できます。 ;/p> ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 4488820 4488820 )、 M5 ( RS ; 4488836 4488836 )、 M6 ( RS ; 4488858 4488858 )、 M8 ( RS ; 4488864 4488864 )、 M10 ( RS ; 4488870 4488870 ) ;/p> ;p>オスノブ: M5 ( RS ; 4488886 4488886 )、 M6 ( RS ; 4488892 4488892 )、 M8 ( RS ; 4488915 4488915 )、 M10 ( RS ; 4488921 4488921 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>クランプではなく、プッシュ / プル用途向けに設計されています ;/li> ;li>飛散防止熱可塑樹脂 ;/li> ;li>高い伸張強度 ;/li> ;li>黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッド ;/li> ;li>手袋を着用していても動作可能なヘッドとシャンクの間のスペース ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面で使用者のグリップが向上し、高さが高くなっているため、手袋を着用していてもノブを使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;li>引き出しやその他の可動部品 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 21mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 黒色ポリマープッシュプルローレット加工. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッドを備えた飛散防止ポリマー熱可塑性樹脂製です。このノブは、クランプ、固定、締め付けではなく、プッシュプル用途に使用するように設計されており、押したり引いたりする際に圧力をかけても快適な凹状のくぼみが付いています。 ;/p>. ;p>ノブの高さが低く、スペースに制約のある場所でもこのスタイルのノブを使用できます。ローレット加工のエッジでグリップ力が向上します。ノブのヘッドとシャンクの間のスペースが増加しているため、手袋を着用していても快適に使用できます。 ;/p> ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 4488820 4488820 )、 M5 ( RS ; 4488836 4488836 )、 M6 ( RS ; 4488858 4488858 )、 M8 ( RS ; 4488864 4488864 )、 M10 ( RS ; 4488870 4488870 ) ;/p> ;p>オスノブ: M5 ( RS ; 4488886 4488886 )、 M6 ( RS ; 4488892 4488892 )、 M8 ( RS ; 4488915 4488915 )、 M10 ( RS ; 4488921 4488921 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>クランプではなく、プッシュ / プル用途向けに設計されています ;/li> ;li>飛散防止熱可塑樹脂 ;/li> ;li>高い伸張強度 ;/li> ;li>黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッド ;/li> ;li>手袋を着用していても動作可能なヘッドとシャンクの間のスペース ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面で使用者のグリップが向上し、高さが高くなっているため、手袋を着用していてもノブを使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;li>引き出しやその他の可動部品 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 25mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro 黒色ポリマープッシュプルローレット加工. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>RS Pro のこのローレット加工ノブは、黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッドを備えた飛散防止ポリマー熱可塑性樹脂製です。このノブは、クランプ、固定、締め付けではなく、プッシュプル用途に使用するように設計されており、押したり引いたりする際に圧力をかけても快適な凹状のくぼみが付いています。 ;/p>. ;p>ノブの高さが低く、スペースに制約のある場所でもこのスタイルのノブを使用できます。ローレット加工のエッジでグリップ力が向上します。ノブのヘッドとシャンクの間のスペースが増加しているため、手袋を着用していても快適に使用できます。 ;/p> ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 4488820 4488820 )、 M5 ( RS ; 4488836 4488836 )、 M6 ( RS ; 4488858 4488858 )、 M8 ( RS ; 4488864 4488864 )、 M10 ( RS ; 4488870 4488870 ) ;/p> ;p>オスノブ: M5 ( RS ; 4488886 4488886 )、 M6 ( RS ; 4488892 4488892 )、 M8 ( RS ; 4488915 4488915 )、 M10 ( RS ; 4488921 4488921 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>クランプではなく、プッシュ / プル用途向けに設計されています ;/li> ;li>飛散防止熱可塑樹脂 ;/li> ;li>高い伸張強度 ;/li> ;li>黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッド ;/li> ;li>手袋を着用していても動作可能なヘッドとシャンクの間のスペース ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>ローレット加工の側面で使用者のグリップが向上し、高さが高くなっているため、手袋を着用していてもノブを使用できます。可能な用途: ;/p> ;ul> ;li>製造 / 産業機械 ;/li> ;li>収納と一般的な家具 ;/li> ;li>引き出しやその他の可動部品 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 21mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります