チューブ型電解研磨仕上げ
仕様材質 = ステンレススチール長さ = 220mm高さ = 60 mm幅 = 25mmピッチ = 195mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
チューブ型電解研磨仕上げ
仕様材質 = ステンレススチール長さ = 325mm高さ = 75 mm幅 = 25mmピッチ = 300mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RS Pro 電解研磨仕上げステンレススチールピンヒンジねじ、 82 mm x 92 mm x 3 mmRS Pro のこのステンレススチール製ピンヒンジは、ガーデン Gates に最もよく使用されています。キャビネットやドアなどの家具の内部での使用にも適しています。据え付け品の重量を均等に配ることによって、それらは強く、バランスの取れた保持を提供できる。 各ヒンジは、前面と黒色のフラップに丸みを帯びた縁があり、表面は電気研磨仕上げになっています。装飾的で美しい細部を提供するだけでなく、耐久性に優れた耐腐食性ヒンジを実現しています。3 mm 304 グレードのステンレススチール製で、自由スイングの閉鎖タイプなので、堅牢性と柔軟性があります。 このヒンジは、 RS Pro の認定マークが付与される前にエンジニアによってテストされています。皿頭ねじでキャビネットの外面に取り付けるのに最適です。特長と利点.ステンレススチール製ピンヒンジ .自由な振動 .長さ 82 mm .幅 92 mm .材質の厚さは 3 mm . ねじ固定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 92mm厚さ = 3mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro 電解研磨仕上げステンレススチール製ストラップヒンジねじ、 82 mm x 184 mm x 3 mmこのステンレススチール製ストラップヒンジは、実績のある RS Pro 製品なので、エンジニアによって徹底的にテストされています。Gates の屋外で一般的に使用されていますが、独特の形状が設計要素として機能するキャビネットの屋内でも使用できます。 このヒンジは、 3 mm グレード 304 ステンレススチール製で、頑丈で耐久性が向上しています。表面は電気研磨されているため、耐腐食性がさらに向上し、滑らかで魅力的な表面になっています。このストラップヒンジは、長くテーパー加工された前面フラップと短い背面フラップで縁が丸みを帯びており、重量をより均等に分散させることで、頑丈でバランスのとれた保持を実現できるように特別に設計されています。 取り外し可能なピンが付属しているため、この自由スイングヒンジは、家具の外部表面に皿頭ねじ又はカップねじで取り付けることができます。特長と利点.ステンレス製ストラップヒンジ .自由な振動 .長さ 82 mm .幅 184 mm .材質の厚さは 3 mm . ねじ固定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 184mm厚さ = 3mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。