機構部品 :「食器棚 カウンター」の検索結果
RS Pro スーパー極性磁気キャッチです. RS Pro 角形ねじ止めマグネットキャッチは、カウンタプレートを備え、力が 8 kg で耐熱性に優れています。 磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。 RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。. 特長と利点:. 極性磁気キャッチはカウンタプレートを完備しています ねじ固定方法 - キャッチには 3.5 mm のねじが必要です 動作温度(Max): 80℃ 亜鉛合金構造 - ニッケルめっき仕上げの亜鉛ダイキャスト スイングオープン 保持力: 8 kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。
仕様キャッチタイプ = 磁気キャッチ材質 = ダイカスト亜鉛合金
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
キャッチタイプ = 磁気キャッチ。材質 = プラスチック、スチール。仕上げ = スムース。寸法 = 73.9 x 17.2 x 14mm。長さ = 73.9mm。幅 = 17.2mm。取付け方法 = ネジ。。受座. RS Pro 白色プラスチック側面固定マグネットキャッチ. カウンタプレートと力 5.5 kg の RS Pro 白色長方形ねじオンマグネットキャッチです。 磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。 ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。 RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。. 特長と利点:. プラスチック及び亜鉛めっきスチール製 ねじ固定方法 - キャッチには 3 mm のねじが必要(別売) 保持力: 5.5 Kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。. よくある質問. このマグネットキャッチにはねじが付属していますか. いいえ、この製品にねじは付属していません。
1袋(4個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。