機構部品 :「1mmネジ」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インデックスボルト. 位置決め操作が必要な場所に最適 M10 x 1 mmピッチねじは亜鉛めっきスチール製とステンレススチール製、M12は亜鉛めっきスチール製を用意 固定溝あり及びなしタイプをそれぞれ2つのサイズで用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
インデックスボルト. 位置決め操作が必要な場所に最適 M10 x 1 mmピッチねじは亜鉛めっきスチール製とステンレススチール製、M12は亜鉛めっきスチール製を用意 固定溝あり及びなしタイプをそれぞれ2つのサイズで用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
別売りの固定金具については、品番 ; 281-1010 281-1010 、 ; 281-1026 281-1026 、 ; 407-7199 407-7199 を参照. 掛け金及び留め金カップボードラッチ. これらのラッチは戸棚のドアの保護に非常に有効です。 固定、直径3又は4 mmの皿頭ねじ 304ステンレススチールスプリング付き亜鉛めっきスチール(ラッチのみ) キャッチ7 → 9は亜鉛めっきスチール ラッチとキャッチは3サイズから選択可能 キャッチ7とラッチ1及び4、キャッチ8とラッチ2及び5、キャッチ9とラッチ3及び6を使用 キャッチは別売り
仕様材質 = スチール寸法 = 50 x 16mm長さ = 50mm幅 = 16mm
1袋(2個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
別売りの固定金具については、品番 ; 281-1010 281-1010 、 ; 281-1026 281-1026 、 ; 407-7199 407-7199 を参照. 掛け金及び留め金カップボードラッチ. これらのラッチは戸棚のドアの保護に非常に有効です。 固定、直径3又は4 mmの皿頭ねじ 304ステンレススチールスプリング付き亜鉛めっきスチール(ラッチのみ) キャッチ7 → 9は亜鉛めっきスチール ラッチとキャッチは3サイズから選択可能 キャッチ7とラッチ1及び4、キャッチ8とラッチ2及び5、キャッチ9とラッチ3及び6を使用 キャッチは別売り
仕様材質 = スチール寸法 = 35 x 11mm長さ = 35mm幅 = 11mm
1袋(2個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 40 mm x 40 mm x 5 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、シンプルな設計で、信頼性と頑丈さが 1 つの便利なパッケージに収められています。RS Pro シリーズの一部として、最高水準の品質と一貫性を満たすように厳しくテストされています。 このヒンジは、厚さ 5 mm の亜鉛ダイキャスト製です。これは、室温で同等の合金より強度と硬度が高い軽量素材です。耐腐食性に優れたダイキャスト亜鉛は、高い動作温度にも耐えられます。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質で長持ちします。魅力的な仕上げのため、デザインフィーチャーとしても使用できます。サイズは 40 mm x 40 mm で、取り付けが簡単な穴開け加工済みです。 静電気放電による損傷から確実に保護するため、ヒンジは ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。この製品は、より過酷な環境や、暖房 / 換気システムなどの重い用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 5 mm . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 40mm厚さ = 5mm取付方法 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
材質 = ポリアミド。本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 65mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro 陽極酸化処理ポリアミドトルクヒンジねじ、 55 mm x 65 mm x 4.5 mm信頼の RS Pro シリーズのこのトルクヒンジねじは、摩擦を利用して回転動作に対する耐性を発揮します。つまり、固定された後は動かなくなります。ディスプレイ装置、パネル、又はふたを設定した角度に位置決めするのに便利です。 このヒンジは、厚さ 4.5 mm の陽極酸化アルミ製で、シンプルながら堅牢な設計により長寿命を実現しています。陽極酸化処理は、アルミニウムの基礎となるアルミニウムを摩耗や損傷から保護する頑丈な層を形成します。その結果、このヒンジは耐腐食性に優れています。六角レンチは、摩擦トルクを調整したり、より滑らかでしっかりとした動きと保持を GET するのに使用できます。これらのヒンジネジは、左右両方のドアに取り付けることができます。 この製品は RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠で、静電制御規格に適合しています。このようなヒンジねじは、制御盤やふたを開いたままにしておく必要がある産業環境で使用されています。特長と利点.陽極酸化ポリアミド製トルクヒンジねじ .自由な振動 .長さ 55 mm .幅 65 mm .材料厚 4.5 mm . ねじ固定 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 50 mm x 50 mm x 12 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、コンパクトなパッケージで信頼性と頑丈さを組み込んだシンプルな設計を採用しています。ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。 厚さ 12 mm の亜鉛ダイキャスト製です。この軽量な素材は、室温で同等の合金よりも強度が高く、硬度が高くなっています。亜鉛ダイキャストは、高い動作温度に耐えることができ、耐腐食性にも優れています。このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質 Durable 仕上げです。見栄えのよい仕上げになっているため、設計要素としても使用できます。すばやく簡単に取り付けられるように穴開け済みの省スペース 50 x 50 mm 設計となっています。 ヒンジは、静電気放電による損傷からの保護を目的として、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。電気パネル、暖房、換気システムなど、過酷な環境やヘビーデューティ用途に最適です。特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ 50 mm .幅 50 mm .マテリアル厚は 12 mm です . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 50mm厚さ = 12mm取付方法 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
材質 = ポリアミド。本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 65mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro 陽極酸化処理ポリアミドトルクヒンジねじ、 55 mm x 65 mm x 4.5 mmこのトルクヒンジねじは、摩擦を利用して回転動作に強いため、固定後に動かなくなります。通常は、ディスプレイ装置、ふた、パネルを設定した角度で固定するために使用されます。黒色仕上げにより、さまざまな用途に適しています。 このヒンジは、厚さ 4.5 mm の陽極酸化アルミ製の、シンプルで Durable なデザインです。陽極酸化処理は、毎日の摩耗からアルミニウムを保護する、頑丈な TOP レイヤーを作成します。このヒンジは、プロセスの結果、耐腐食性に優れています。六角レンチを使用すると、摩擦トルクを簡単に調整したり、より滑らかでしっかりとした動きと保持が得られるように調整したりすることができます。このヒンジは、右ドアと左ドアのどちらにも適しています。 本製品は RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )要件に適合し、静電制御基準に適合しています。このようなヒンジねじは、操作中に制御盤やふたが開いたままになっている必要がある産業環境で利用されています。特長と利点.陽極酸化ポリアミド製トルクヒンジねじ .自由な振動 .長さ 55 mm .幅 65 mm .材料厚 4.5 mm . 黒色 . ねじ固定 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
プラスチック. プラスチックボディ 黒光沢仕上げ 成形ねじ
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = 1-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 100mm取付部材質 = プラスチックカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
プラスチック. プラスチックボディ 黒光沢仕上げ 成形ねじ
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = 1-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 60mm取付部材質 = プラスチックカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro 耐衝撃性ウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ウィング付きハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整すると快適に使用できます。また、目的の用途、圧力、及び審美性に応じて、ストレートハンドル又はオフセットハンドルを持つように設計できます。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161436 161436 )、 M6 ( RS ; 161458 161458 )、 M8 ( RS ; 161470 161470 )、 M10 ( RS ; 161486 161486 ) オスノブ: M5 ( RS ; 169266 169266 )、 M6 ( RS ; 169272 169272 )、 M6 ( RS 169288 )、 M8 ( RS 169294 )、 M6 ( RS 169301 )、 M8 ( RS 169317 )、 M8 ( RS 169323 )、 M10 ( RS 169339 ) スルーねじノブ: M6 ( RS ; 169345 169345 )、 M8 ( RS ; 169367 169367 ; )、 M10 ( RS 169373 ) ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチールスタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このウィング付きハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作中に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で使用します。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = 1-Arm取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 50mm穴長さ = 24mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
RS Pro 精密インデックス / レストポジションプランジャです. スプリング式のこれらの RS Pro ブランドの伸縮式ハンドプランジャは、側面力によるロック位置の変化を防止するように設計されています。ハンドルを引くと、プランジャピンがボディに収納されます。. 特長と利点. ボディは光沢仕上げのスチール ( 黒 ) 酸化物仕上げ又はステンレススチール 強化プランジャ ノブ材質 高耐衝撃性熱可塑樹脂 ノブ仕上げ つや消し 標準色 黒のノブ 標準装備で、 90 ° のロックレストポジションを備えています プランジャボディ. 用途. ロータリインデックスヘッドなど、精密な位置決めが必要な用途に最適です。 調整可能なエレメントのクランプ 部材の位置決め メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M10 x 1mm長さ = 51mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
仕様タイプ = スプリング式インデックスプランジャボディ材質 = スチールネジサイズ = M10 x 1.0長さ = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
スピナノブ. タイマー、サーモスタット、インジケータ、エンクロージャ用 強化した熱可塑樹脂及びABSを用意 モデルには6 mmのDシャフトクリップが付属 つや消し黒仕上げ
仕様ノブ形状 = 1-Arm取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 40mm穴径 = 6mm取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています スタッドは取り付けや取り付けが簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4X6直径 = 10mm全体の高さ = 10mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 2.5kgせん断荷重 = 1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。