機構部品 :「振動プレート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。
底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。
4点支持で5~50kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。
材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)
ねじ径M6
形状丸形
質量(g)33
全高(mm)40
接続ねじおねじ・プレート
外寸(mm)60×36
接続方式耐久性
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
伸び(%)340
引張強度(MPa)0.03
材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ
材質(防振ゴム)シリコーンゲル
特性防振
ゲル高さ(mm)22
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。
ねじ径M10
形状丸形
質量(g)400
全高(mm)64
接続ねじおねじ・プレート
外寸(mm)132×85
接続方式耐久性
材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM
特性防振
ゲル高さ(mm)34
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。