機構部品 :「衝撃吸収装置」の検索結果
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。
材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)
形状丸形
全高(mm)47
接続ねじ両端おねじ
外寸(mm)Φ28
接続方式耐久性
使用周波数(Hz)(推奨)14~
材質(ボルト)真鍮
材質(防振ゴム)シリコーンゲル
材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ
特性防振
ゲル高さ(mm)23
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。